Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Bürobedarf
>
Ordnungsmittel
>
Kennzeichnung / Beschriftung
>
Regalbeschriftung
>
Preisschiene
>
Artikel
C-Preishülle / Preisschiene / Regalstopper, magnetisch | 0,4 mm entspiegelt DIN A4 Hochformat Magnetband 2x 12 mm
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
6676-26.0040.38
Hersteller:
VKF Renzel
Herst.-Nr.:
4011432074336
EAN/GTIN:
4011432074336
Suchbegriffe:
Preisschiene
Regalstopper
Regalstopperclip
Regalwobbler
Material: Hartfolie; Materialstärke: 0,4 mm; Farbe: entspiegelt; Einschubformat: DIN A4; Ausrichtung: Hochformat; Umkantung: 25 mm; Magnet: Magnetband 2x 12 mm. Die C-Preishülle verfügt über zwei Magnetbänder, die jeweils auf der umkanteten Fläche angebracht sind. Durch die Magnetbänder haftet die Preishülle auf allen magnetischen Oberflächen. Sie ist schnell angebracht und jederzeit rückstandslos wieder ablösbar. Die C-Preishülle erhalten Sie in unterschiedlichen Maßen. Ihr Werbematerial wird einfach von der Seite eingeschoben. Auch in Lagern wird die C-Preishülle gerne für Kennzeichnungen eingesetzt.
Weitere Informationen:
Magnet:
Magnetband 2x 12 mm
Umkantung:
25 mm
Materialstärke:
0,4 mm
Einschubformat:
DIN A4
Material:
Hartfolie
Ausrichtung:
Hochformat
... >
Regalordnung & -auszeichnung
>
Regalstopper
>
Preishüllen und Auflegerschienen
Weitere Suchbegriffe:
Schildwackler
,
preisschiene
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 2,42*
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,24*
€ 5,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,55*
€ 4,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,46*
€ 4,12
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,29*
€ 3,92
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,03*
€ 3,61
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,42*
€ 2,88
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
C-Preishülle / Preisschiene / Regalstopper, magnetisch | 0,4 mm entspiegelt 210 x 60 mm Querformat Magnetband 2x 10 mm
VKF Renzel
4011432075678
ab € 1,83*
Ähnlich
C-Preishülle / Preisschiene / Regalstopper, magnetisch | 0,4 mm entspiegelt 210 x 73 mm Querformat Magnetband 2x 10 mm
VKF Renzel
4011432078754
ab € 1,83*
Ähnlich
C-Preishülle / Preisschiene / Regalstopper, magnetisch | 0,4 mm entspiegelt DIN A4 Querformat Magnetband 2x 12 mm
VKF Renzel
4011432075685
ab € 3,01*
Ähnlich
C-Preishülle / Preisschiene / Regalstopper, magnetisch | 0,4 mm entspiegelt DIN A5 Hochformat Magnetband 2x 12 mm
VKF Renzel
4011432031407
ab € 1,76*
Ähnlich
C-Preishülle / Preisschiene / Regalstopper, magnetisch | 0,4 mm entspiegelt DIN A5 Querformat Magnetband 2x 12 mm
VKF Renzel
4011432031452
ab € 2,02*
Ähnlich
C-Preishülle / Preisschiene / Regalstopper, magnetisch | 0,4 mm entspiegelt DIN A6 Hochformat Magnetband 2x 10 mm
VKF Renzel
4011432078761
ab € 1,43*
Ähnlich
C-Preishülle / Preisschiene / Regalstopper, magnetisch | 0,4 mm entspiegelt DIN A6 Querformat Magnetband 2x 10 mm
VKF Renzel
4011432078730
ab € 1,43*
Ähnlich
C-Preishülle / Preisschiene / Regalstopper, magnetisch | 0,5 mm glasklar 210 x 60 mm Querformat Magnetband 2x 10 mm
VKF Renzel
4011432080160
ab € 1,83*
Ähnlich
C-Preishülle / Preisschiene / Regalstopper, magnetisch | 0,5 mm glasklar 210 x 73 mm Querformat Magnetband 2x 10 mm
VKF Renzel
4011432078747
ab € 1,83*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen