Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Preishülle / Klarsichttasche / Schutzhülle | DIN A5 von oben 1, mittig


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Preishülle / Klarsichttasche / Schutzhülle | DIN A5 von oben 1, mittig
Preishülle / Klarsichttasche / Schutzhülle | DIN A5 von oben 1, mittig
Preishülle / Klarsichttasche / Schutzhülle | DIN A5 von oben 1, mittig
Artikel-Nr.:
     6676-26.0046.18
Hersteller:
     VKF Renzel
Herst.-Nr.:
     4011432985106
EAN/GTIN:
     4011432985106
Einschubformat: DIN A5; Ausrichtung: Hochformat; Einschub: von oben; Anzahl der Einschübe: 1; Anzahl Bohrungen: 1, mittig. aus Weichfolie;
Weitere Informationen:
Material Unterfolie:
Weich-PVC
Material Oberfolie:
Weich-PVC
Materialstärke Unterfolie:
0,14 mm
Materialstärke Oberfolie:
0,14 mm
Anzahl der Einschübe:
1
Einschubformat:
DIN A5
Einschub:
von oben
Anzahl Bohrungen:
1, mittig
Ausrichtung:
Hochformat
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,40*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,80*
€ 0,95
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,60*
€ 0,71
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,57*
€ 0,68
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,52*
€ 0,62
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,50*
€ 0,60
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,40*
€ 0,48
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
VKF Renzel
4011432078211
ab € 0,102*
Zubehör
VKF Renzel
4011432078198
ab € 0,16*
Zubehör
VKF Renzel
4011432078204
ab € 0,18*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.