Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Preishülle / Klarsichttasche / Plakattasche, mit 2 x DIN A4 Fach


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Preishülle / Klarsichttasche / Plakattasche, mit 2 x DIN A4 Fach
Preishülle / Klarsichttasche / Plakattasche, mit 2 x DIN A4 Fach
Preishülle / Klarsichttasche / Plakattasche, mit 2 x DIN A4 Fach
Preishülle / Klarsichttasche / Plakattasche, mit 2 x DIN A4 Fach
Artikel-Nr.:
     6676-26.0046.4
Hersteller:
     VKF Renzel
Herst.-Nr.:
     4011432075708
EAN/GTIN:
     4011432075708
Suchbegriffe:
Plakattasche
plakattaschen a4
plakattasche
Material Oberfolie: Weich-PVC; Materialstärke Oberfolie: 0,25 mm; Material Unterfolie: Weich-PVC; Materialstärke Unterfolie: 0,25 mm; Einschubformat: DIN A4 (2x); Ausrichtung: Hochformat; Einschub: seitlich; Anzahl der Einschübe: 2; Anzahl Bohrungen: 3. aus Weich-PVC;
Weitere Informationen:
Materialstärke Unterfolie:
0,25 mm
Materialstärke Oberfolie:
0,25 mm
Einschubformat:
DIN A4 (2x)
Einschub:
seitlich
Anzahl Bohrungen:
3
Ausrichtung:
Hochformat
Material Oberfolie:
Weich-PVC
Material Unterfolie:
Weich-PVC
Anzahl der Einschübe:
2
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,34*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,17*
€ 4,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,70*
€ 4,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,40*
€ 4,05
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,27*
€ 3,89
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,13*
€ 3,72
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,34*
€ 2,78
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
VKF Renzel
4011432078211
ab € 0,102*
Zubehör
VKF Renzel
4011432078198
ab € 0,16*
Zubehör
VKF Renzel
4011432078204
ab € 0,18*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.