Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klarsichttasche / Schutzhülle / Sicht- und Preishülle, dachförmig


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Klarsichttasche / Schutzhülle / Sicht- und Preishülle, dachförmig
Klarsichttasche / Schutzhülle / Sicht- und Preishülle, dachförmig
Klarsichttasche / Schutzhülle / Sicht- und Preishülle, dachförmig
Klarsichttasche / Schutzhülle / Sicht- und Preishülle, dachförmig
Artikel-Nr.:
     6676-26.0046.48
Hersteller:
     VKF Renzel
Herst.-Nr.:
     4011432083932
EAN/GTIN:
     4011432083932
Material Oberfolie: Weich-PVC; Materialstärke Oberfolie: 0,25 mm; Material Unterfolie: Weich-PVC; Materialstärke Unterfolie: 0,25 mm; Einschubmaße: 110 x 150 mm (B x H); Ausrichtung: Hochformat; Einschub: von oben; Anzahl der Einschübe: 1; Anzahl Bohrungen: 1, mittig. aus Weich-PVC, Randleiste in Dachform;
Weitere Informationen:
Material Unterfolie:
Weich-PVC
Material Oberfolie:
Weich-PVC
Materialstärke Unterfolie:
0,25 mm
Materialstärke Oberfolie:
0,25 mm
Anzahl der Einschübe:
1
Einschub:
von oben
Anzahl Bohrungen:
1, mittig
Ausrichtung:
Hochformat
Einschubmaße:
110 x 150 mm (B x H)
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,32*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,64*
€ 0,76
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,48*
€ 0,57
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,46*
€ 0,55
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,41*
€ 0,49
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,40*
€ 0,48
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,32*
€ 0,38
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
VKF Renzel
4011432078211
ab € 0,102*
Zubehör
VKF Renzel
4011432078198
ab € 0,16*
Zubehör
VKF Renzel
4011432078204
ab € 0,18*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.