Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Menükartenhalter / Tischaufsteller / Aufsteller „T-Form“ aus Hart-PVC, entspiegelt | DIN A6 Hochformat


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Menükartenhalter / Tischaufsteller / Aufsteller „T-Form“ aus Hart-PVC, entspiegelt | DIN A6 Hochformat
Menükartenhalter / Tischaufsteller / Aufsteller „T-Form“ aus Hart-PVC, entspiegelt | DIN A6 Hochformat
Menükartenhalter / Tischaufsteller / Aufsteller „T-Form“ aus Hart-PVC, entspiegelt | DIN A6 Hochformat
Menükartenhalter / Tischaufsteller / Aufsteller „T-Form“ aus Hart-PVC, entspiegelt | DIN A6 Hochformat
Menükartenhalter / Tischaufsteller / Aufsteller „T-Form“ aus Hart-PVC, entspiegelt | DIN A6 Hochformat
Menükartenhalter / Tischaufsteller / Aufsteller „T-Form“ aus Hart-PVC, entspiegelt | DIN A6 Hochformat
Artikel-Nr.:
     6676-26.0087.4
Hersteller:
     VKF Renzel
Herst.-Nr.:
     4011432081136
EAN/GTIN:
     4011432081136
Suchbegriffe:
Menükarten-Halter
Menükartenhalter
Menükartenständer
Speisekartenhalter
Material: Hartfolie; Materialstärke: 0,7 mm; Farbe: entspiegelt; Einschubformat: DIN A6; Ausrichtung: Hochformat. Der entspiegelte Menükartenhalter in „T-Form“ ist der perfekte Präsenter für Menükarten, Sonderangeboten zu Happy Hour oder Saison-Highlights wie der Erdbeer- oder Spargelzeit. Mit seinem kompakten Format in DIN A5 oder DIN A6 passt er selbst noch auf den kleinsten Gastro-Tisch oder die schmalste Theke. Der Einleger kann seitlich in den Aufsteller eingefügt werden. Die entspiegelt Oberfläche schützt vor ungewollten Reflexionen. Als Hersteller garantieren wir für die Qualität des Produkts!
Weitere Informationen:
Materialstärke:
0,7 mm
Einschubformat:
DIN A6
Material:
Hartfolie
Ausrichtung:
Hochformat
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,91*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,36*
€ 2,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,70*
€ 2,02
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,49*
€ 1,77
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,36*
€ 1,62
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,34*
€ 1,59
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,27*
€ 1,51
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,14*
€ 1,36
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,91*
€ 1,08
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
VKF Renzel
4011432081112
ab € 1,22*
Ähnlich
VKF Renzel
4011432064269
ab € 1,22*
Ähnlich
VKF Renzel
4011432081129
ab € 0,90*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.