Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Plakataufsteller / Menukartenhalter / Tisch- und Thekenaufsteller | DIN A4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Plakataufsteller / Menukartenhalter / Tisch- und Thekenaufsteller | DIN A4
Plakataufsteller / Menukartenhalter / Tisch- und Thekenaufsteller | DIN A4
Artikel-Nr.:
     6676-26.0341.1
Hersteller:
     VKF Renzel
Herst.-Nr.:
     4011432081174
EAN/GTIN:
     4011432081174
Material: Hartfolie; Materialstärke: 0,9 mm; Farbe: glasklar; Einschubformat: DIN A4; Ausrichtung: Hochformat.
Weitere Informationen:
Farbe:
glasklar
Materialstärke:
0,9 mm
Einschubformat:
DIN A4
Material:
Hartfolie
Ausrichtung:
Hochformat
Anzahl der Biegungen:
3
Version:
plano
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,26*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,28*
€ 9,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,08*
€ 9,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,47*
€ 8,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,11*
€ 8,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,83*
€ 8,13
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,26*
€ 6,26
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
VKF Renzel
4011432085110
ab € 2,97*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.