Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Plakataufsteller / Menukartenhalter / Tisch- und Thekenaufsteller | DIN A5


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Plakataufsteller / Menukartenhalter / Tisch- und Thekenaufsteller | DIN A5
Plakataufsteller / Menukartenhalter / Tisch- und Thekenaufsteller | DIN A5
Artikel-Nr.:
     6676-26.0341.2
Hersteller:
     VKF Renzel
Herst.-Nr.:
     4011432085110
EAN/GTIN:
     4011432085110
Material: Hartfolie; Materialstärke: 0,9 mm; Farbe: glasklar; Einschubformat: DIN A5; Ausrichtung: Hochformat.
Weitere Informationen:
Farbe:
glasklar
Materialstärke:
0,9 mm
Einschubformat:
DIN A5
Material:
Hartfolie
Ausrichtung:
Hochformat
Anzahl der Biegungen:
3
Version:
plano
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,97*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,05*
€ 6,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,49*
€ 5,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,24*
€ 5,05
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,06*
€ 4,83
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,83*
€ 4,56
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,97*
€ 3,53
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
VKF Renzel
4011432081174
ab € 5,29*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.