Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
>
Küche und Service
>
Buffet / Catering
>
Buffetartikel
>
Gastronomie-Körbe
>
Brotkorb
>
Artikel
Gastronomiekorb / Weidekorb / Füllkorb mit Vordereinsicht, hoch | 500 mm
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
6676-40.0005.14
Hersteller:
VKF Renzel
Herst.-Nr.:
4011432039748
EAN/GTIN:
4011432039748
Suchbegriffe:
Brot- und Obstkorb
Brotkorb
Brotschale
Brottasche
Material: Vollweide; Farbe: natur; Form: eckig; Breite: 500 mm; vordere Höhe: 130 mm; hintere Höhe: 270 mm; Tiefe: 400 mm. Der Füllkorb mit der angeschrägten Form bietet Ihren Kunden eine ansprechende Vordereinsicht. Verwenden Sie den nachhaltigen Korb als Brötchen-Schütte für Ihr Frühstücksbuffet oder zur Präsentation von Obst und Gemüse. Die hohe Form des Füllkorbs bietet besonders bei Backwaren wie Brötchen oder Croissants die Möglichkeit den Korb mit großen Mengen zu befüllen. Sowohl im LEH als auch im Unverpackt-Laden liegt die selbstständige Entnahme durch die Kunden voll im Trend. Unterstützen Sie so die Reduzierung von Verpackungsmüll.
Weitere Informationen:
Farbe:
natur
Breite:
500 mm
Tiefe:
400 mm
Material:
Vollweide
Form:
eckig
vordere Höhe:
130 mm
hintere Höhe:
270 mm
... >
Ladenausstattung
>
Thekenkörbe & Erntekörbe
>
Thekenkörbe & Erntekörbe
Weitere Suchbegriffe:
Brötchenkorb
,
Früchtekorb
,
Obstkorb
,
Gastronomie-Körbe
,
Gastronomiekörbe
,
Korb Gastronomie
,
Tischkorb
,
brotkorb 50x50cm
,
brot- und obstkorb
,
brotkorb eckig
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 34,26*
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 47,67*
€ 56,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 46,82*
€ 55,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 44,20*
€ 52,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 43,60*
€ 51,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 42,71*
€ 50,82
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,26*
€ 40,77
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Gastronomiekorb / Weidekorb / Füllkorb mit Vordereinsicht, hoch | 300 mm
VKF Renzel
4011432032305
ab € 25,44*
Ähnlich
Gastronomiekorb / Weidekorb / Füllkorb mit Vordereinsicht, hoch | 400 mm
VKF Renzel
4011432981191
ab € 28,54*
Ähnlich
Gastronomiekorb / Weidekorb / Füllkorb mit Vordereinsicht, hoch | 600 mm
VKF Renzel
4011432039755
ab € 36,91*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen