| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 6676-50.0081.13 Herst.-Nr.: 4011432080344 EAN/GTIN: 4011432080344 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | x-seitig: 1-seitig; Einlegeformat: DIN A0 (841 x 1.189 mm); Rahmenaußenmaße: 884 x 1.232 mm; Sichtmaße: 821 x 1.169 mm; Ausrichtung: Hochformat; Profilbreite: 32 mm; Art der Ecken: Gehrung; Fußdurchmesser: 320 mm; Fachformat: DIN A4 (210 x 297 mm) Hochformat; Gesamthöhe: 1.850 mm. geeignet für den Innenbereich. Bestehend aus einem Klapprahmen aus silber eloxiertem Aluminium-Profil, inkl. Poystyrolrückwand und einer entspiegelten Abdeckfolie, UV-stabilisiert, einer silber ähnl. RAL 9006 pulverbeschichteten Stahl-Leiter, einem Polystyrol-Prospektfach „Perfekt” (Fülltiefe: 40 mm) und einem silber ähnl. RAL 9006 pulverbeschichteten Stahl-Standfuß. Der Plakatwechsel erfolgt durch frontseitiges Öffnen der Klapprahmen-Profile. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Ausrichtung: | Hochformat | Einlegeformat: | DIN A0 (841 x 1.189 mm) | Fußdurchmesser: | 320 mm | Version: | 1-seitig | Profilbreite: | 32 mm | Gesamthöhe: | 1.850 mm | Material: | Polystyrol | Fachformat: | DIN A4 (210 x 297 mm) Hochformat | Art der Abdeckfolie: | entspiegelt, UV-stabilisiert | Material der Rückwand: | Polystyrol | Art der Ecken: | Gehrung | Grundgestellfarbe: | silber ähnl. RAL 9006 | Rahmenfarbe: | silber eloxiert | Fußfarbe: | silber ähnl. RAL 9006 | Material des Fußes: | Metall |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |