Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Sportartikel, Vereinsbedarf, Schulsport
>
Sportplatzausstattung
>
Fahnenmast
>
Fahnen
>
Bannerträger
>
Artikel
Bannerhalter / Klemmschiene / Austausch-Klemmleistenset „Poster-Snap“, einseitig | 800 mm
Menge:
Satz
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
6676-50.0101.3
Hersteller:
VKF Renzel
Herst.-Nr.:
4011432076125
EAN/GTIN:
4011432076125
Suchbegriffe:
Bannerhalter
Bannerhalterung
Bannerträger
Plakat-Klemmschienen
Material: Aluminium; Oberprofilfarbe: silber eloxiert; Anzahl der Schienen: 2; Einklemmlänge: 800 mm; Profilbreite: 25 mm; Aufhängungen: mit Anschlußpilz; Endkappen: schwarz; Verwendungszweck: für Poster- und Bannerdisplay „Snap”. für das „Poster- und Bannerdisplay“ Snap, bestehend aus zwei silber eloxierten Aluminium-„Poster-Snap“-Klemmleisten und einem Adapter an der oberen Klemmleiste zur Befestigung am Standrohr. Einklemmbreite: 841 mm = Einklemmformat: DIN A0 hoch / DIN A1 quer Einklemmbreite: 600 mm = Einklemmformat: DIN A1 hoch / DIN A2 quer
Weitere Informationen:
Material:
Aluminium
Endkappen:
schwarz
Aufhängungen:
mit Anschlußpilz
Anzahl der Schienen:
2
Verwendungszweck:
für Poster- und Bannerdisplay „Snap”
Profilbreite:
25 mm
Oberprofilfarbe:
silber eloxiert
Unterprofilfarbe:
silber eloxiert
Einklemmlänge:
800 mm
... >
Messe & Events
>
Bannerdisplays
>
Banneraufsteller
Weitere Suchbegriffe:
Plakatklemmschienen
,
Plakatschienen
,
Poster-Klemmschienen
,
Posterklemmschienen
,
Posterschienen
,
Präsentations-Klemmschiene
,
vkf renzel plakatschiene
,
bannerträger
,
posterschiene 80cm
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 24,74*
Preis gilt ab 3.000 Sätze
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 34,57*
€ 41,14
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 34,32*
€ 40,84
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 32,20*
€ 38,32
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 31,12*
€ 37,03
pro Satz
ab 20 Sätze
€ 30,07*
€ 35,78
pro Satz
ab 3000 Sätze
€ 24,74*
€ 29,44
pro Satz
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Bannerhalter / Klemmschiene / Austausch-Klemmleistenset „Poster-Snap“, einseitig | 1.000 mm
VKF Renzel
4011432083604
ab € 29,45*
Ähnlich
Bannerhalter / Klemmschiene / Austausch-Klemmleistenset „Poster-Snap“, einseitig | 500 mm
VKF Renzel
4011432080429
ab € 21,38*
Ähnlich
Bannerhalter / Klemmschiene / Austausch-Klemmleistenset „Poster-Snap“, einseitig | 600 mm (DIN A1 hoch / DIN A2 quer)
VKF Renzel
4011432083574
ab € 22,19*
Ähnlich
Bannerhalter / Klemmschiene / Austausch-Klemmleistenset „Poster-Snap“, einseitig | 841 mm (DIN A0 hoch / DIN A1 quer)
VKF Renzel
4011432078815
ab € 25,32*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen