| |
|
| Artikel-Nr.: 6676-50.0318.1 Herst.-Nr.: 4011432080566 EAN/GTIN: 4011432080566 |
| |
|
| | |
| Farbe: silber; x-seitig: 1-seitig; Profilbreite: 25 mm; Art der Ecken: Gehrung; Einlegeformat: DIN A3 (297 x 420 mm); Ausrichtung: Hoch- / Querformat; Rahmenfarbe: silber eloxiert; Art der Abdeckfolie: entspiegelt, UV-stabilisiert; Grundgestellfarbe: silber ähnl. RAL 9006, pulverbeschichtet; Fußfarbe: silber ähnl. RAL 9006, pulverbeschichtet; Fußmaße: ø 305 mm; Gesamthöhe: ca. 923-1.428 mm. Flexibel, schnell und einfach - unser Infodisplay „Extend” eignet sich hervorragend als Wegweiser, Infoständer und Informationsmodul für Ihre Hinweise und Auskünfte. Dieser elegante Infoständer lässt sich Dank des teleskopierbaren Rohres einfach in der Höhe verstellen und ist so für jeden Anwendungsbereich flexibel anpassbar. Mögliche Einsatzbereiche des ausziehbaren Informationsmoduls „Extend” sind beispielsweise Messen, Autohäuser, Arztpraxen oder aber auch Behörden. Hier können die höhenverstellbaren Infoständer z. B. als Informationsträger oder aber auch als Wegweiser eingesetzt werden. Die hochwertige Optik des Hinweisaufstellers wird durch die einheitliche Farbgebung der Klapprahmen mit Gehrungsecken, den ausziehbaren Rohren, Fußplatten als auch Feststellhebel und des Drehmechanismusses des Klapprahmens sichergestellt. Der Klapprahmen mit dem 25 mm Aluminium-Profil ist mit einer grauen Polystyrolrückwand und einer entspiegelten Abdeckfolie ausgestattet. Die entspiegelte Abdeckfolie ist aus UV-stabilisiertem Material gefertigt, um ein Ausbleichen der Plakate zu vermeiden. Weiterhin sorgt die Entspiegelung der Folien selbst bei Sonnenlicht für eine deutlich bessere Lesbarkeit der Einleger. Die Klapptechnik der Rahmen garantiert einen raschen Wechsel der Einleger. Durch den Drehmechanismus an der Rückseite des Rahmens ist die Präsentation des Einlegers sowohl im Hoch- als auch im Querformat möglich. Die Standfestigkeit des Displays wird bei diesem teleskopierbaren Infoständer durch die pulverbeschichtete Stahl-Fußplatte gewährleistet. Eine Fertigung des Infodisplays Extend in individuellen Abmessungen oder eine Anpassung der Profilfarbe des Klapprahmens und / oder des Grundgestells durch eine Pulverbeschichtung in Standard-RAL-Farben ist ab 1 Stück möglich - gerne erstellen wir Ihnen Ihr individuelles Angebot. Weitere Informationen: | | Material Rahmen: | Aluminium | Profilbreite: | 25 mm | Art der Ecken: | Gehrung | Einlegeformat: | DIN A3 (297 x 420 mm) | Ausrichtung: | Hoch- / Querformat | Rahmenfarbe: | silber eloxiert | Art der Abdeckfolie: | entspiegelt, UV-stabilisiert | Material Grundgestell: | Metall | Grundgestellfarbe: | silber ähnl. RAL 9006, pulverbeschichtet | Material des Fußes: | Metall | Fußfarbe: | silber ähnl. RAL 9006, pulverbeschichtet | Fußmaße: | ø 305 mm | Gesamthöhe: | ca. 923-1.428 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Info Pylon, Info-Ständer, Infodisplay, Infostand, Infostativ, Infoständer, Dreiecksäule, Kundenstopper, Plakatständer, Posterständer, alu-bilderrahmen a3 silber, dreiecksäule, kundenstopper a3 |
| | |
| |