Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klapptisch „Construct”


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Klapptisch „Construct”
Klapptisch „Construct”
Klapptisch „Construct”
Klapptisch „Construct”
Klapptisch „Construct”
Klapptisch „Construct”
Artikel-Nr.:
     6676-51.0162.64
Hersteller:
     VKF Renzel
Herst.-Nr.:
     4011432132050
EAN/GTIN:
     4011432132050
Suchbegriffe:
Klapp-Tisch
Klapptisch
Stehklapptisch
klapptisch weiß
Material Grundgestell: Aluminium / Kunststoff; Profilart: Vierkantrohr, 25 x 25 x 1,5 mm; Grundgestellfarbe: silber eloxiert / grau; Material Platte: Kunststoff; Plattenfarbe: weiß; Breite: 600 mm; Höhe: 700 mm; Tiefe: 650 mm; Ausstattung: zusammenklappbar.
Weitere Informationen:
Material Grundgestell:
Aluminium / Kunststoff
Profilart:
Vierkantrohr, 25 x 25 x 1,5 mm
Grundgestellfarbe:
silber eloxiert / grau
Material Platte:
Kunststoff
Plattenfarbe:
weiß
Breite:
600 mm
Höhe:
700 mm
Tiefe:
650 mm
Ausstattung:
zusammenklappbar
Weitere Suchbegriffe: klapp tisch, klapptisch 70 cm hoch
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 162,41*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 201,30*
€ 239,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 199,71*
€ 237,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 189,54*
€ 225,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 186,61*
€ 222,07
pro Stück
ab 500 Stück
€ 162,41*
€ 193,27
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.