Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FlexiSlot Waren- und Informationsständer „Twist & Roll” | Holzoptik dunkel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
FlexiSlot Waren- und Informationsständer „Twist & Roll” | Holzoptik dunkel
FlexiSlot Waren- und Informationsständer „Twist & Roll” | Holzoptik dunkel
FlexiSlot Waren- und Informationsständer „Twist & Roll” | Holzoptik dunkel
FlexiSlot Waren- und Informationsständer „Twist & Roll” | Holzoptik dunkel
Artikel-Nr.:
     6676-51.0324.8
Hersteller:
     VKF Renzel
Herst.-Nr.:
     4011432071960
EAN/GTIN:
     4011432071960
Suchbegriffe:
Info Pylon
Info-Ständer
Infodisplay
Infostand
x-seitig: 4-seitig; Farbe FlexiSlot: Holzoptik dunkel; Material Abschlussprofil: Aluminium; Farbe Abschlussprofil: silber eloxiert; Breite: 500 mm; Höhe: 1.400 mm; Tiefe: 280 mm; Material Grundgestell: Stahl; Farbe Grundgestell: silber ähnl. RAL 9006; Fußdurchmesser: 727 mm; Anzahl der Rollen: 5 gebremste Rollen; Ausstattung: FlexiSlot-Tower drehbar; Gesamthöhe: 1.800 mm.
Weitere Informationen:
Version:
4-seitig
Farbe FlexiSlot:
Holzoptik dunkel
Material Abschlussprofil:
Aluminium
Farbe Abschlussprofil:
silber eloxiert
Breite:
500 mm
Höhe:
1.400 mm
Tiefe:
280 mm
Material Grundgestell:
Stahl
Farbe Grundgestell:
silber ähnl. RAL 9006
Fußdurchmesser:
727 mm
Anzahl der Rollen:
5 gebremste Rollen
Ausstattung:
FlexiSlot-Tower drehbar
Gesamthöhe:
1.800 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 344,14*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 411,34*
€ 489,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 406,40*
€ 483,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 399,16*
€ 475,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 390,27*
€ 464,42
pro Stück
ab 500 Stück
€ 344,14*
€ 409,53
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
VKF Renzel
4011432076408
ab € 16,27*
Zubehör
VKF Renzel
4011432083093
ab € 9,76*
Zubehör
VKF Renzel
4011432019245
ab € 1,36*
Zubehör
VKF Renzel
4011432056325
ab € 2,68*
Zubehör
VKF Renzel
4011432073964
ab € 0,31*
Zubehör
VKF Renzel
4011432071069
ab € 3,33*
Zubehör
VKF Renzel
4011432071274
ab € 9,76*
Zubehör
VKF Renzel
4011432081037
ab € 17,27*
Zubehör
VKF Renzel
4011432071366
ab € 4,41*
Zubehör
VKF Renzel
4011432019238
ab € 23,91*
Zubehör
VKF Renzel
4011432023907
ab € 17,18*
Zubehör
VKF Renzel
4011432023808
ab € 1,26*
Zubehör
VKF Renzel
4011432985908
ab € 3,56*
Zubehör
VKF Renzel
4011432019351
ab € 27,39*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.