Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wühltisch „Construct”


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wühltisch „Construct”
Wühltisch „Construct”
Wühltisch „Construct”
Wühltisch „Construct”
Wühltisch „Construct”
Artikel-Nr.:
     6676-51.0338.1
Hersteller:
     VKF Renzel
Herst.-Nr.:
     4011432154731
EAN/GTIN:
     4011432154731
Suchbegriffe:
Aktionskorb
Wühlkörbe
Wühltisch
aktionskorb
Material Grundgestell: Aluminium / Kunststoff; Profilart: Vierkantrohr, 20 x 20 x 1,5 mm; Farbe Grundgestell: silber eloxiert / grau; Material Platte: PET G; Plattenfarbe: transparent; Gesamtbreite: 500 mm; Gesamthöhe: 800 mm; Gesamttiefe: 500 mm; Füllhöhe: 140 mm; Ausstattung: Lieferung vormontiert, inkl. Kunststoffhammer.
Weitere Informationen:
Ausstattung:
Lieferung vormontiert, inkl. Kunststoffhammer
Füllhöhe:
140 mm
Material Grundgestell:
Aluminium / Kunststoff
Profilart:
Vierkantrohr, 20 x 20 x 1,5 mm
Farbe Grundgestell:
silber eloxiert / grau
Material Platte:
PET G
Plattenfarbe:
transparent
Gesamtbreite:
500 mm
Gesamthöhe:
800 mm
Gesamttiefe:
500 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 99,47*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 123,74*
€ 147,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 123,42*
€ 146,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 117,86*
€ 140,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 114,36*
€ 136,09
pro Stück
ab 500 Stück
€ 99,47*
€ 118,37
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.