Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  > Wühlkörbe

  Wühlkörbe  (3 Angebote unter 30.870.647 Artikeln)Zum Expertenwissen

Folgende Filter helfen, die Artikelliste für die Suche „Wühlkörbe“ nach Ihren Wünschen zu verfeinern:
Filtern: Preis vonbis  Wort 
Funktionen
☐
Übersicht

"Wühlkörbe"

Überbegriffe
Anzeige
☐
☐
☐
☐
Bild
Bestellen
Mobiler Wühltisch „Construct-Black” (1 Angebot) 
Material Grundgestell: Aluminium / Kunststoff; Profilart: Vierkantrohr, 20 x 20 x 1,5 mm; Farbe Grundgestell: schwarz ähnl. RAL 9005 / schwarz; Material Platte: PET G; Plattenfarbe: transparent; Ge...
VKF Renzel
4011432298558
€ 162,55*
pro Stück
 
 Stück
Mobiler Wühltisch „Construct” (1 Angebot) 
Material Grundgestell: Aluminium / Kunststoff; Profilart: Vierkantrohr, 20 x 20 x 1,5 mm; Farbe Grundgestell: silber eloxiert / grau; Material Platte: PET G; Plattenfarbe: transparent; Gesamtbreite...
VKF Renzel
4011432298541
€ 160,00*
pro Stück
 
 Stück
Wühltisch „Construct” (1 Angebot) 
Material Grundgestell: Aluminium / Kunststoff; Profilart: Vierkantrohr, 20 x 20 x 1,5 mm; Farbe Grundgestell: silber eloxiert / grau; Material Platte: PET G; Plattenfarbe: transparent; Gesamtbreite...
VKF Renzel
4011432154731
€ 123,28*
pro Stück
 
 Stück
Weitere Informationen zum Thema Wühlkörbe
^

Aktionskorb – so präsentieren Sie Aktionsware richtig

Im Gegensatz zu Verkaufsregalen, die eine geordnete Warenpräsentation zulassen, werden in einer gut geplanten Ladenausstattung für das Angebot von Aktionswaren gerne Aktions- oder Wühlkörbe oder auch Wühltische aufgestellt, die es dem Kunden ermöglichen, sein eigenes Schnäppchen zu finden. Aktionskörbe finden Sie deshalb in jeder durchdachten Ladeneinrichtung. Dies beginnt in einem Tankstellen-Shop und geht hin bis zu großen Supermärkten.

Besondere Vorteile des Wühlkorbs ergeben sich aufgrund der Konstruktion

Der Vorteil des Aktionskorbes liegt in einer kostengünstigen Bereitstellung der Produkte, da Zeit und Arbeit für das Sortieren gar nicht erst anfallen. Je nach Produktgröße, -gruppe oder -menge genügt ein Korb, mehrere Körbe in Kombination oder ein oder mehrere Tische. Der Umsatz von Aktionsware erfolgt in großen Mengen und relativ kurzer Zeit. Um eine Pflege der Behältnisse durch Abwaschen oder Abstauben während dieser Aktionsphase auf ein Minimum zu reduzieren, handelt es sich hierbei um Gitterelemente. Die Gitterelemente bestehen aus Stahl oder Blech und sind teilweise auch kunststoffbeschichtet. Für Ware, die oberflächenempfindlich für Kratzer ist, sollten Sie eher beschichtete Gitterelemente wählen, um Schäden durch Wühlen zu vermeiden.

Informationen zu unterschiedlichen den Aktionskorb-Modellen

Kleine und leichte Mengen an Aktionsware wie etwa Wolle in unterschiedlichen Farben können ähnlich wie in Regalen in mehreren, übereinander gestapelten Aktionskörben nach Farben sortiert angeboten werden. Die Körbe können je nach Platz und Standort rund oder rechteckig sein. Der Sockelkorb kann auch über Rollen verfügen und ist damit leicht zu transportieren und an wechselnden Orten wie etwa auf der Verkaufsfläche vor dem Geschäft zu den Öffnungszeiten aufstellbar. Die Aktionsware fällt damit immer wieder auf und verleitet zum Kauf. Der Kunde geht auf dem Weg zur Kasse durch das Geschäft und nimmt noch den ein oder anderen benötigten Artikel mit und schon haben Sie Ihren Umsatz gesteigert.

Wühltische sind von allen Seiten zugänglich und einsehbar

Beliebt sind ebenfalls Wühltische. Sie sind rechteckige Gitterkörbe in einem Gestell mit oder ohne Rollfüße, die es dem Kunden erlauben, die Waren zu begutachten und auszuwählen, ohne sich bücken zu müssen. Wühltische werden gerne im Raum aufgestellt, weil sie aufgrund des hohen Andrangs an Interessenten von allen Seiten aus zugänglich sein müssen. Wird die Aktion extern beworben, finden Sie Wühltische häufig in den hinteren Ladenbereichen. Auf dem Hin- oder Rückweg nehmen die Kunden weiteren Produkte in Augenschein und decken ihren Bedarf. Eine Aktion steht damit nie alleine, sondern unterstützt sinnvollerweise immer den gesteigerten Umsatz des eigenen Sortiments.
Sind beispielsweise Kochtöpfe im Angebot, verkaufen sich auch Kochlöffel, Topflappen, Gewürze, Spüllappen usw. Stimmen Sie deshalb jede Aktion individuell auf Ihre Produkte ab, deren Absatz sie steigern wollen.

Weitere Vorteile von Aktionskörben

Aktionskörbe und Wühltische erlauben es, neue Produkte zum Aktionspreis in das eigene Sortiment aufzunehmen und den Kunden darüber zu informieren. Der Vorzugspreis wird häufig durch die Anzahl der verkauften Artikel wieder wett gemacht. Sehr gerne genutzt werden auch so genannte Bundle-Angebote: zwei Artikel unterschiedlicher Art gibt es zum Vorzugspreis. So kann ein Ladenhüter zum Verkaufsschlager aufsteigen. Am besten decken Sie sich ausreichend mit Aktionskörben aller Art ein. Das sichert Ihren Erfolg.
Um die Kunden in Ihr Geschäfts zu „locken“, empfiehlt sich die Verwendung von Aufstellern beispielsweise in Form eines Kundenstoppers.

Ähnlichkeitssuche: FACT®Finder von Omikron
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.