Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mobiler Wühltisch „Construct”


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Mobiler Wühltisch „Construct”
Mobiler Wühltisch „Construct”
Mobiler Wühltisch „Construct”
Mobiler Wühltisch „Construct”
Artikel-Nr.:
     6676-51.0338.7
Hersteller:
     VKF Renzel
Herst.-Nr.:
     51.0338.7
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Aktionskorb
Wühlkörbe
Wühltisch
aktionskorb
Material Grundgestell: Aluminium / Kunststoff; Profilart: Vierkantrohr, 20 x 20 x 1,5 mm; Farbe Grundgestell: silber eloxiert / grau; Material Platte: PET G; Plattenfarbe: transparent; Gesamtbreite: 500 mm; Gesamthöhe: 870 mm; Gesamttiefe: 500 mm; Füllhöhe: 140 mm; Ausstattung: Lieferung vormontiert, inkl. Kunststoffhammer; Ausstattung 2: inkl. Bodenplatte weiß / grau.
Weitere Informationen:
Füllhöhe:
140 mm
Material Grundgestell:
Aluminium / Kunststoff
Profilart:
Vierkantrohr, 20 x 20 x 1,5 mm
Farbe Grundgestell:
silber eloxiert / grau
Material Platte:
PET G
Plattenfarbe:
transparent
Gesamtbreite:
500 mm
Gesamthöhe:
870 mm
Gesamttiefe:
500 mm
Ausstattung:
Lieferung vormontiert, inkl. Kunststoffhammer
Ausstattung 2:
inkl. Bodenplatte weiß / grau
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 130,67*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 159,97*
€ 190,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 158,06*
€ 188,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 152,63*
€ 181,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 146,88*
€ 174,79
pro Stück
ab 500 Stück
€ 130,67*
€ 155,50
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.