Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Werbeaufsteller „Unico” | 500 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Werbeaufsteller „Unico” | 500 mm
Werbeaufsteller „Unico” | 500 mm
Werbeaufsteller „Unico” | 500 mm
Werbeaufsteller „Unico” | 500 mm
Werbeaufsteller „Unico” | 500 mm
Werbeaufsteller „Unico” | 500 mm
Werbeaufsteller „Unico” | 500 mm
Artikel-Nr.:
     6676-51.0346.3
Hersteller:
     VKF Renzel
Herst.-Nr.:
     4011432192566
EAN/GTIN:
     4011432192566
Suchbegriffe:
Banner-Display
Bannerdisplay
Messe-Aufsteller
Messeaufsteller
Material Platte: Aluminium-Verbund; Plattenstärke: 4 mm; Plattenfarbe: weiß; Druck / Motiv: ohne Druck; Plattenmaßbreite: 500 mm; Plattenmaßhöhe: 1.540 mm; Material des Fußes: Aluminium; Fußfarbe: silber eloxiert; Fußmaße: 400 x 430 mm (B x T); Gesamthöhe: 1.600 mm; Ausstattung: inkl. seitlicher Stabilisierung der Platte.
Weitere Informationen:
Material Platte:
Aluminium-Verbund
Plattenstärke:
4 mm
Plattenfarbe:
weiß
Druck / Motiv:
ohne Druck
Plattenmaßbreite:
500 mm
Plattenmaßhöhe:
1.540 mm
Material des Fußes:
Aluminium
Fußfarbe:
silber eloxiert
Fußmaße:
400 x 430 mm (B x T)
Gesamthöhe:
1.600 mm
Ausstattung:
inkl. seitlicher Stabilisierung der Platte
Weitere Suchbegriffe: banner display
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 171,64*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 218,76*
€ 260,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 217,21*
€ 258,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 198,20*
€ 235,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 181,69*
€ 216,21
pro Stück
ab 500 Stück
€ 171,64*
€ 204,25
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
VKF Renzel
4011432268308
ab € 150,94*
Ähnlich
VKF Renzel
4011432252055
ab € 192,31*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.