Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Feinkost Preiskassette / Preisdisplay / Einsteckhülle zur Preisauszeichnung | schwarz 80 mm 54 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Feinkost Preiskassette / Preisdisplay / Einsteckhülle zur Preisauszeichnung | schwarz 80 mm 54 mm
Feinkost Preiskassette / Preisdisplay / Einsteckhülle zur Preisauszeichnung | schwarz 80 mm 54 mm
Artikel-Nr.:
     6676-53.0074.4
Hersteller:
     VKF Renzel
Herst.-Nr.:
     4011432081501
EAN/GTIN:
     4011432081501
Material: Kunststoff; Farbe: schwarz; Breite: 80 mm; Höhe: 54 mm; Ausstattung: mit Frontscheibe. bestehend aus einer farbigen Rückwand und einer transparenten Frontscheibe zum Einschieben.
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Breite:
80 mm
Höhe:
54 mm
Ausstattung:
mit Frontscheibe
Material:
Kunststoff
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,26*
  
Preis gilt ab 10.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,36*
€ 2,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,87*
€ 2,23
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,78*
€ 2,12
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,68*
€ 2,00
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,59*
€ 1,89
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 1,26*
€ 1,50
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
VKF Renzel
4011432081518
ab € 1,23*
Ähnlich
VKF Renzel
4011432070376
ab € 1,47*
Ähnlich
VKF Renzel
4011432070352
ab € 1,26*
Ähnlich
VKF Renzel
4011432084717
ab € 1,37*
Ähnlich
VKF Renzel
4011432081495
ab € 1,26*
Ähnlich
VKF Renzel
4011432026335
ab € 1,46*
Ähnlich
VKF Renzel
4011432070383
ab € 1,44*
Ähnlich
VKF Renzel
4011432070369
ab € 1,26*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.