Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Feinkost Preiskassette / Preisdisplay / Einsteckhülle zur Preisauszeichnung | rot 110 mm 56 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Feinkost Preiskassette / Preisdisplay / Einsteckhülle zur Preisauszeichnung | rot 110 mm 56 mm
Feinkost Preiskassette / Preisdisplay / Einsteckhülle zur Preisauszeichnung | rot 110 mm 56 mm
Artikel-Nr.:
     6676-53.0075.2
Hersteller:
     VKF Renzel
Herst.-Nr.:
     4011432084717
EAN/GTIN:
     4011432084717
Material: Kunststoff; Farbe: rot; Breite: 110 mm; Höhe: 56 mm; Ausstattung: mit Frontscheibe. bestehend aus einer farbigen Rückwand und einer transparenten Frontscheibe zum Einschieben.
Weitere Informationen:
Farbe:
rot
Breite:
110 mm
Höhe:
56 mm
Ausstattung:
mit Frontscheibe
Material:
Kunststoff
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,37*
  
Preis gilt ab 150.000 Stück
Mindestbestellmenge: 300 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 300 Stück
€ 1,65*
€ 1,96
pro Stück
ab 600 Stück
€ 1,61*
€ 1,92
pro Stück
ab 1500 Stück
€ 1,52*
€ 1,81
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 1,48*
€ 1,76
pro Stück
ab 150000 Stück
€ 1,37*
€ 1,63
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
VKF Renzel
4011432081518
ab € 1,23*
Ähnlich
VKF Renzel
4011432070376
ab € 1,47*
Ähnlich
VKF Renzel
4011432070352
ab € 1,26*
Ähnlich
VKF Renzel
4011432081495
ab € 1,26*
Ähnlich
VKF Renzel
4011432026335
ab € 1,46*
Ähnlich
VKF Renzel
4011432081501
ab € 1,26*
Ähnlich
VKF Renzel
4011432070383
ab € 1,44*
Ähnlich
VKF Renzel
4011432070369
ab € 1,26*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.