Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tischaufsteller / Kundenstopper / Plakatständer „Serie A” | grau ähnl. RAL 7035 schwarz / grau DIN A4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tischaufsteller / Kundenstopper / Plakatständer „Serie A” | grau ähnl. RAL 7035 schwarz / grau DIN A4
Tischaufsteller / Kundenstopper / Plakatständer „Serie A” | grau ähnl. RAL 7035 schwarz / grau DIN A4
Tischaufsteller / Kundenstopper / Plakatständer „Serie A” | grau ähnl. RAL 7035 schwarz / grau DIN A4
Artikel-Nr.:
     6676-53.0105.3
Hersteller:
     VKF Renzel
Herst.-Nr.:
     4011432982884
EAN/GTIN:
     4011432982884
Suchbegriffe:
Dreiecksäule
Kundenstopper
Plakatständer
Posterständer
Rohrmaterial: Stahl Chromoptik; Rahmenfarbe: grau ähnl. RAL 7035; Fußfarbe: schwarz / grau; Plakateinlegeformat: DIN A4; Rohrlänge: 320-620 mm; x-seitig: 2-seitig. Fußplatte aus Metall, schwarz pulverbeschichtet, verchromtes Standrohr, Standrohrhöhe von 320 - 620 mm ausziehbar, kann mit einer leichten Drehung verriegelt werden, mit Plakatrahmen und T-Stück aus stabilem Kunststoff; Farbe: gelb, rot, orange, grün, blau, weiß, schwarz oder grau, transparente Ausführung auf Anfrage.
Weitere Informationen:
Plakateinlegeformat:
DIN A4
Rohrlänge:
320-620 mm
Fußfarbe:
schwarz / grau
Rahmenfarbe:
grau ähnl. RAL 7035
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,09*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,61*
€ 12,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,26*
€ 12,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,62*
€ 11,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,21*
€ 10,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,86*
€ 10,54
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,09*
€ 8,44
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
VKF Renzel
4011432981153
ab € 0,68*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.