Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Bürobedarf
>
Präsentation und Planung
>
Präsentations- und Infotafeln
>
Klapprahmen
>
Artikel
Plakattasche / Schutzhülle / U-Tasche aus Hartfolie für Plakatrahmen | 0,4 mm 210 x 294 mm Hochformat DIN A4
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
6676-26.0035.8
Hersteller:
VKF Renzel
Herst.-Nr.:
4011432981153
EAN/GTIN:
4011432981153
Suchbegriffe:
Klapprahmen
Klickrahmen
Plakattafel
Plakatwechselrahmen
Material: Hartfolie; Materialstärke: 0,4 mm; Farbe: entspiegelt; Einschubformat: 210 x 294 mm; Ausrichtung: Hochformat; für Plakatrahmen: DIN A4. U-Taschen ermöglichen eine sichere und einfache Handhabung von schnellwechselnden Werbeplakaten und Sonderangeboten. Die Plakate sind in der U-Tasche vor Staub geschützt und somit oft wiederverwendbar. Wir setzen UV-stabilisierte Folien ein. Hüllen; Hülle; Preisauszeichnung; U-Taschen sind auch in 0,2 mm Hartfolie entspiegelt lieferbar. U-Taschen ermöglichen eine sichere und einfache Handhabung von schnellwechselnden Werbeplakaten und Sonderangeboten. Die Plakate sind in der U-Tasche vor Staub geschützt und somit oft wiederverwendbar. Wir setzen UV-stabilisierte Folien ein.
Weitere Informationen:
Farbe:
entspiegelt
Materialstärke:
0,4 mm
Einschubformat:
210 x 294 mm
Material:
Hartfolie
Ausrichtung:
Hochformat
für Plakatrahmen:
DIN A4
... >
Rahmen & Hüllen
>
Kunststoff-Plakattaschen
>
PVC-Plakattaschen
Weitere Suchbegriffe:
Plakattasche
,
klapprahmen a4
,
klapprahmen
,
klapprahmen vkf renzel
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 0,68*
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,75*
€ 2,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,48*
€ 1,76
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,27*
€ 1,51
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,15*
€ 1,37
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,11*
€ 1,32
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,03*
€ 1,23
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,92*
€ 1,09
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,87*
€ 1,04
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,68*
€ 0,81
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Plakattasche / Schutzhülle / U-Tasche aus Hartfolie für Plakatrahmen | 0,4 mm 105 x 145 mm Hochformat DIN A6
VKF Renzel
4011432036747
ab € 0,27*
Ähnlich
Plakattasche / Schutzhülle / U-Tasche aus Hartfolie für Plakatrahmen | 0,4 mm 148 x 105 mm Querformat DIN A6
VKF Renzel
4011432064955
ab € 0,27*
Ähnlich
Plakattasche / Schutzhülle / U-Tasche aus Hartfolie für Plakatrahmen | 0,4 mm 148 x 206 mm Hochformat DIN A5
VKF Renzel
4011432980743
ab € 0,42*
Ähnlich
Plakattasche / Schutzhülle / U-Tasche aus Hartfolie für Plakatrahmen | 0,4 mm 210 x 147,5 mm Querformat DIN A5
VKF Renzel
4011432980958
ab € 0,42*
Ähnlich
Plakattasche / Schutzhülle / U-Tasche aus Hartfolie für Plakatrahmen | 0,4 mm 297 x 210 mm Querformat DIN A4
VKF Renzel
4011432062326
ab € 0,63*
Ähnlich
Plakattasche / Schutzhülle / U-Tasche aus Hartfolie für Plakatrahmen | 0,4 mm 297 x 416 mm Hochformat DIN A3
VKF Renzel
4011432984536
ab € 1,13*
Ähnlich
Plakattasche / Schutzhülle / U-Tasche aus Hartfolie für Plakatrahmen | 0,4 mm 420 x 293 mm Querformat DIN A3
VKF Renzel
4011432078693
ab € 1,13*
Ähnlich
Plakattasche / Schutzhülle / U-Tasche aus Hartfolie für Plakatrahmen | 0,7 mm 418 x 590 mm Hochformat DIN A2
VKF Renzel
4011432018637
ab € 2,09*
Ähnlich
Plakattasche / Schutzhülle / U-Tasche aus Hartfolie für Plakatrahmen | 0,7 mm 830 x 592 mm Querformat DIN A1
VKF Renzel
4011432985748
ab € 3,91*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen