| |
|
| Artikel-Nr.: 6676-53.0106.1 Herst.-Nr.: 4011432982792 EAN/GTIN: 4011432982792 |
| |
|
| | |
| Rohrmaterial: Stahl Chromoptik; Rahmenfarbe: blau ähnl. RAL 5015; Fußfarbe: schwarz / blau; Plakateinlegeformat: DIN A3; Rohrlänge: 320-620 mm; x-seitig: 2-seitig. Fußplatte aus Metall, schwarz pulverbeschichtet, verchromtes Standrohr, Standrohrhöhe von 320 - 620 mm ausziehbar, kann mit einer leichten Drehung verriegelt werden, mit Plakatrahmen und T-Stück aus stabilem Kunststoff; Farbe: gelb, rot, orange, grün, blau, weiß, schwarz oder grau, transparente Ausführung auf Anfrage. Weitere Informationen: | | Plakateinlegeformat: | DIN A3 | Rohrlänge: | 320-620 mm | Fußfarbe: | schwarz / blau | Rahmenfarbe: | blau ähnl. RAL 5015 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |