Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Plakattasche / Schutzhülle / U-Tasche aus Hartfolie für Plakatrahmen | 0,4 mm 297 x 416 mm Hochformat DIN A3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Plakattasche / Schutzhülle / U-Tasche aus Hartfolie für Plakatrahmen | 0,4 mm 297 x 416 mm Hochformat DIN A3
Plakattasche / Schutzhülle / U-Tasche aus Hartfolie für Plakatrahmen | 0,4 mm 297 x 416 mm Hochformat DIN A3
Plakattasche / Schutzhülle / U-Tasche aus Hartfolie für Plakatrahmen | 0,4 mm 297 x 416 mm Hochformat DIN A3
Plakattasche / Schutzhülle / U-Tasche aus Hartfolie für Plakatrahmen | 0,4 mm 297 x 416 mm Hochformat DIN A3
Artikel-Nr.:
     6676-26.0035.3
Hersteller:
     VKF Renzel
Herst.-Nr.:
     4011432984536
EAN/GTIN:
     4011432984536
Suchbegriffe:
Klapprahmen
Klickrahmen
Plakattafel
Plakatwechselrahmen
Material: Hartfolie; Materialstärke: 0,4 mm; Farbe: entspiegelt; Einschubformat: 297 x 416 mm; Ausrichtung: Hochformat; für Plakatrahmen: DIN A3. U-Taschen ermöglichen eine sichere und einfache Handhabung von schnellwechselnden Werbeplakaten und Sonderangeboten. Die Plakate sind in der U-Tasche vor Staub geschützt und somit oft wiederverwendbar. Wir setzen UV-stabilisierte Folien ein. Hüllen; Hülle; Preisauszeichnung; U-Taschen sind auch in 0,2 mm Hartfolie entspiegelt lieferbar. U-Taschen ermöglichen eine sichere und einfache Handhabung von schnellwechselnden Werbeplakaten und Sonderangeboten. Die Plakate sind in der U-Tasche vor Staub geschützt und somit oft wiederverwendbar. Wir setzen UV-stabilisierte Folien ein.
Weitere Informationen:
Farbe:
entspiegelt
Materialstärke:
0,4 mm
Einschubformat:
297 x 416 mm
Material:
Hartfolie
Ausrichtung:
Hochformat
für Plakatrahmen:
DIN A3
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,14*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,86*
€ 3,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,39*
€ 2,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,19*
€ 2,61
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,06*
€ 2,45
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,87*
€ 2,23
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,73*
€ 2,06
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,56*
€ 1,86
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 1,48*
€ 1,76
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,14*
€ 1,36
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
VKF Renzel
4011432036747
ab € 0,27*
Ähnlich
VKF Renzel
4011432064955
ab € 0,27*
Ähnlich
VKF Renzel
4011432980743
ab € 0,42*
Ähnlich
VKF Renzel
4011432980958
ab € 0,42*
Ähnlich
VKF Renzel
4011432981153
ab € 0,68*
Ähnlich
VKF Renzel
4011432062326
ab € 0,62*
Ähnlich
VKF Renzel
4011432078693
ab € 1,13*
Ähnlich
VKF Renzel
4011432018637
ab € 2,08*
Ähnlich
VKF Renzel
4011432985748
ab € 3,89*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.