| |
|
| Artikel-Nr.: 6676-53.0113.6 Herst.-Nr.: 4011432037102 EAN/GTIN: 4011432037102 |
| |
|
| | |
| Rohrmaterial: Stahl Chromoptik; Rahmenfarbe: rot ähnl. RAL 3000; Fußfarbe: chrom / transparent; Plakateinlegeformat: DIN A4; Rohrlänge: 320-620 mm; x-seitig: 2-seitig. Fußplatte aus nichtrostendem Edelstahl, verchromtes Standrohr, Standrohrhöhe von 320 - 620 mm ausziehbar, mit Plakatrahmen und T-Stück aus stabilem Kunststoff; Farbe: gelb, rot, orange, grün, blau, weiß, schwarz oder grau. Transparente Ausführung auf Anfrage. Passende U-Taschen finden Sie auf Seite XXX. Weitere Informationen: | | Plakateinlegeformat: | DIN A4 | Rohrlänge: | 320-620 mm | Fußfarbe: | chrom / transparent | Rahmenfarbe: | rot ähnl. RAL 3000 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |