| |
|
| Artikel-Nr.: 6676-53.0124.2 Herst.-Nr.: 4011432081891 EAN/GTIN: 4011432081891 |
| |
|
| | |
| Rohrmaterial: Stahl Chromoptik; Rahmenfarbe: gelb ähnl. RAL 1018; Fußfarbe: grau ähnl. RAL 7035; Plakateinlegeformat: DIN A4; Rohrlänge: 1.050-1.900 mm; x-seitig: 2-seitig. bestehend aus schwerer, runder Metallfußplatte mit ø 255 mm, grau pulverbeschichtet, verchromtem Standrohr, ausziehbar von 1.050 - 1.900 mm, T-Stück und Rahmen; Farbe: orange, rot, grau, grün, blau, gelb, weiß oder schwarz. Transparente Ausführung auf Anfrage. Auch mit silber gespritzten Rahmen (ähnlich RAL 9006) lieferbar. Weitere Informationen: | | Plakateinlegeformat: | DIN A4 | Rohrlänge: | 1.050-1.900 mm | Fußfarbe: | grau ähnl. RAL 7035 | Rahmenfarbe: | gelb ähnl. RAL 1018 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |