Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Infoaufsteller / Preisständer / Palettenständer „Chep I“ | grün ähnl. RAL 6032 DIN A4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Infoaufsteller / Preisständer / Palettenständer „Chep I“ | grün ähnl. RAL 6032 DIN A4
Infoaufsteller / Preisständer / Palettenständer „Chep I“ | grün ähnl. RAL 6032 DIN A4
Artikel-Nr.:
     6676-53.0131.4
Hersteller:
     VKF Renzel
Herst.-Nr.:
     4011432072356
EAN/GTIN:
     4011432072356
Suchbegriffe:
Info Pylon
Info-Ständer
Infodisplay
Infostand
Rohrmaterial: Stahl Chromoptik; Rahmenfarbe: grün ähnl. RAL 6032; Plakateinlegeformat: DIN A4; x-seitig: 2-seitig. zum Unterschieben; durch Belastung der Fußplatte wird ein sicherer Stand gewährleistet, das Chromrohr ist durch einen Feststellhebel von 1.050 - 1.900 mm ausziehbar, inkl. T-Stück und farbigem Rahmen; Farbe: orange, rot, grau, grün, gelb, blau, weiß oder schwarz. Transparente Ausführung auf Anfrage.
Weitere Informationen:
Plakateinlegeformat:
DIN A4
Rohrlänge:
1.050-1.900 mm
Fußfarbe:
schwarz / grau
Rahmenfarbe:
grün ähnl. RAL 6032
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 25,18*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,50*
€ 41,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,07*
€ 40,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,69*
€ 37,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,09*
€ 37,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,82*
€ 35,49
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,18*
€ 29,96
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
VKF Renzel
4011432981153
ab € 0,68*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.