Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Preisdisplay / Preisständer / Magnethalter „AP”


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Preisdisplay / Preisständer / Magnethalter „AP”
Preisdisplay / Preisständer / Magnethalter „AP”
Preisdisplay / Preisständer / Magnethalter „AP”
Preisdisplay / Preisständer / Magnethalter „AP”
Preisdisplay / Preisständer / Magnethalter „AP”
Preisdisplay / Preisständer / Magnethalter „AP”
Preisdisplay / Preisständer / Magnethalter „AP”
Preisdisplay / Preisständer / Magnethalter „AP”
Artikel-Nr.:
     6676-53.0439.1
Hersteller:
     VKF Renzel
Herst.-Nr.:
     4011432082430
EAN/GTIN:
     4011432082430
Suchbegriffe:
Info Pylon
Info-Ständer
Infodisplay
Infostand
Material: Magnet / Kunststoff; Farbe: weiß / transparent; Gesamtbreite: 38 mm; Preishalterbreite: 30 mm; Gesamthöhe: 82 mm; Preishalterhöhe: 45 mm; Gesamttiefe: 60 mm; Fülltiefe: 1-5 mm; Version: im Neigungswinkel verstellbar. Der clevere Magnethalter „AP“ lässt sich an jedem Metallregal fixieren und so flexibel einsetzen. Der Neigungswinkel des Preishalters ist variabel und je nach Einsatzort veränderbar. Stecken Sie Preis- und Produktinformationen ein und informieren Sie Ihren Kunden direkt am POS über Ihre Waren.
Weitere Informationen:
Version:
im Neigungswinkel verstellbar
Material:
Magnet / Kunststoff
Farbe:
weiß / transparent
Gesamtbreite:
38 mm
Gesamthöhe:
82 mm
Gesamttiefe:
60 mm
Preishalterbreite:
30 mm
Preishalterhöhe:
45 mm
Fülltiefe:
1-5 mm
Weitere Suchbegriffe: Infostativ, Infoständer, infostand
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,11*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,20*
€ 6,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,40*
€ 5,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,19*
€ 4,99
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,08*
€ 4,86
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,83*
€ 4,56
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 3,11*
€ 3,70
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
VKF Renzel
4011432987834
ab € 4,07*
Zubehör
VKF Renzel
4011432065631
ab € 4,05*
Zubehör
VKF Renzel
4011432082911
ab € 2,51*
Zubehör
VKF Renzel
4011432056813
ab € 2,50*
Zubehör
VKF Renzel
4011432022450
ab € 1,53*
Zubehör
VKF Renzel
4011432071175
ab € 1,53*
Zubehör
VKF Renzel
4011432082935
ab € 1,38*
Zubehör
VKF Renzel
4011432082928
ab € 1,38*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.