Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Plakattasche / U-Tasche / Acrylglastasche „Basic”, für Papiereinleger, ohne Bohrungen | DIN A4 Querformat


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Plakattasche / U-Tasche / Acrylglastasche „Basic”, für Papiereinleger, ohne Bohrungen | DIN A4 Querformat
Plakattasche / U-Tasche / Acrylglastasche „Basic”, für Papiereinleger, ohne Bohrungen | DIN A4 Querformat
Plakattasche / U-Tasche / Acrylglastasche „Basic”, für Papiereinleger, ohne Bohrungen | DIN A4 Querformat
Plakattasche / U-Tasche / Acrylglastasche „Basic”, für Papiereinleger, ohne Bohrungen | DIN A4 Querformat
Plakattasche / U-Tasche / Acrylglastasche „Basic”, für Papiereinleger, ohne Bohrungen | DIN A4 Querformat
Plakattasche / U-Tasche / Acrylglastasche „Basic”, für Papiereinleger, ohne Bohrungen | DIN A4 Querformat
Artikel-Nr.:
     6676-60.0149.34
Hersteller:
     VKF Renzel
Herst.-Nr.:
     4011432065631
EAN/GTIN:
     4011432065631
Suchbegriffe:
Plakattasche
Einsteckschilder Türschild
Schilder Papiereinleger
Türschilder Papiereinleger
Material: Acrylglas; Materialstärke: 2 mm; Farbe: glasklar; Kantenqualität: poliert; Format: DIN A4; Ausrichtung: Querformat. im Hoch- oder Querformat erhältlich;
Weitere Informationen:
Farbe:
glasklar
Breite:
297 mm
Einschubhöhe:
210 mm
Materialstärke:
2 mm
Material:
Acrylglas
Kantenqualität:
poliert
Format:
DIN A4
Ausrichtung:
Querformat
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,05*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,77*
€ 8,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,91*
€ 7,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,57*
€ 6,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,36*
€ 6,38
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,17*
€ 6,15
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,05*
€ 4,82
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
VKF Renzel
4011432082430
ab € 3,04*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.