Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Prospektaufsteller / Mehrfach-Prospektständer / Boden-Prospektständer „OD“, drehbar, mit Rollen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Prospektaufsteller / Mehrfach-Prospektständer / Boden-Prospektständer „OD“, drehbar, mit Rollen
Prospektaufsteller / Mehrfach-Prospektständer / Boden-Prospektständer „OD“, drehbar, mit Rollen
Prospektaufsteller / Mehrfach-Prospektständer / Boden-Prospektständer „OD“, drehbar, mit Rollen
Artikel-Nr.:
     6676-54.0070.1
Hersteller:
     VKF Renzel
Herst.-Nr.:
     4011432056424
EAN/GTIN:
     4011432056424
Suchbegriffe:
Prospektdrehsäule
Prospekt-Aufsteller
Prospekt-Halter
Prospektaufsteller
Material: Metall / Kunststoff; Fachformat: DIN A4; Ausrichtung: Hochformat; Durchmesser: ca. 720 mm; Höhe: ca. 1.600 mm; Fülltiefe: ca. 30 mm; Anzahl der Fächer: 20; Gewicht: ca. 18 kg. Der Prospektständer „OD“ hat den Dreh raus! Präsentieren Sie viele Prospekte und Broschüren auf kleinem Raum. Der stabile Drehkörper des platzsparenden Bodenprospektständers (Durchmesser: 720 mm) besteht aus einer Metallkonstruktion mit 5-Fuß auf Rollen. Das Grundgestell wird mit 20 Prospektfächern aus glasklarem Kunststoff im DIN A4 Hochformat bestückt. Jede Prospektbox verfügt über 30 mm Fülltiefe. Der mobile, drehbare Boden-Prospektständer hat eine Gesamthöhe von 1.600 mm und lässt sich auch mit voller Bestückung spielend verschieben sowie drehen. Optional ist ein Topschild in Form eines Plakathalters im DIN A4 Format lieferbar. Als Hersteller garantieren wir für die Qualität des Produkts!
Weitere Informationen:
Anzahl der Fächer:
20
Fachformat:
DIN A4
Ausrichtung:
Hochformat
Material:
Metall / Kunststoff
Fülltiefe:
ca. 30 mm
Höhe:
ca. 1.600 mm
Durchmesser:
ca. 720 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 202,14*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 258,39*
€ 307,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 254,50*
€ 302,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 231,04*
€ 274,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 215,13*
€ 256,00
pro Stück
ab 500 Stück
€ 202,14*
€ 240,55
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.