Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Thekendrehständer / Prospektaufsteller / Tischprospektständer / Prospekt-Thekendisplay „Dreha” | DIN A5 8 ca. 8 kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Thekendrehständer / Prospektaufsteller / Tischprospektständer / Prospekt-Thekendisplay „Dreha” | DIN A5 8 ca. 8 kg
Thekendrehständer / Prospektaufsteller / Tischprospektständer / Prospekt-Thekendisplay „Dreha” | DIN A5 8 ca. 8 kg
Artikel-Nr.:
     6676-54.0146.2
Hersteller:
     VKF Renzel
Herst.-Nr.:
     4011432072578
EAN/GTIN:
     4011432072578
Suchbegriffe:
Prospekt-Aufsteller
Prospekt-Halter
Prospektaufsteller
Prospekthalter
Material: Stahl / Kunststoff; Fachformat: DIN A5; Ausrichtung: Hochformat; Durchmesser: 500 mm; Gesamthöhe: 740 mm; Fülltiefe: 30 mm; Anzahl der Fächer: 8; Ausstattung: drehbar; Gewicht: ca. 8 kg. Dieser drehbare Tischprospektständer ist mit bis zu 16 Fächern ausgestattet und in den Formaten DIN A4, DIN A5 oder Lang DIN lieferbar. Das stabile Prospektständer-Karussell ermöglicht einen einfachen Zugang zu Ihren Flyern von allen 4 Seiten. Mit Hilfe der im Lieferumfang enthaltenen Adapter, werden die transparenten Fächer einfach an das Drahtgitter des Stahl-Grundgestells aufgehangen. Ihre Flyer werden werbewirksam platziert und Ihre Kunden durch die einfache Drehfunktion dazu angehalten, die Inhalte aktiv zu entdecken. Die spezielle, halbrunde Form der Prospektfächer sowie die hochgezogenen Wangen verhindern ein Umkippen der eingelegten Werbematerialien. Ideal für den Einsatz im Theken- und Tresenverkauf oder zur Messe-Präsentation. Als Hersteller garantieren wir für die Qualität dieses Produkts!
Weitere Informationen:
Gesamthöhe:
740 mm
Fülltiefe:
30 mm
Durchmesser:
500 mm
Anzahl der Fächer:
8
Material:
Stahl / Kunststoff
Ausstattung:
drehbar
Fachformat:
DIN A5
Ausrichtung:
Hochformat
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 97,43*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 127,85*
€ 152,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 125,28*
€ 149,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 120,26*
€ 143,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 109,55*
€ 130,36
pro Stück
ab 500 Stück
€ 97,43*
€ 115,94
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
VKF Renzel
4011432072561
ab € 110,98*
Ähnlich
VKF Renzel
4011432072585
ab € 109,97*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.