Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tisch- und Thekenaufsteller / Acryl-Dachständer in DIN-Formaten | DIN A4 Hochformat


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tisch- und Thekenaufsteller / Acryl-Dachständer in DIN-Formaten | DIN A4 Hochformat
Tisch- und Thekenaufsteller / Acryl-Dachständer in DIN-Formaten | DIN A4 Hochformat
Tisch- und Thekenaufsteller / Acryl-Dachständer in DIN-Formaten | DIN A4 Hochformat
Tisch- und Thekenaufsteller / Acryl-Dachständer in DIN-Formaten | DIN A4 Hochformat
Tisch- und Thekenaufsteller / Acryl-Dachständer in DIN-Formaten | DIN A4 Hochformat
Tisch- und Thekenaufsteller / Acryl-Dachständer in DIN-Formaten | DIN A4 Hochformat
Tisch- und Thekenaufsteller / Acryl-Dachständer in DIN-Formaten | DIN A4 Hochformat
Artikel-Nr.:
     6676-60.0013.1
Hersteller:
     VKF Renzel
Herst.-Nr.:
     4011432983874
EAN/GTIN:
     4011432983874
Suchbegriffe:
Theken-Aufsteller
Thekenaufsteller
Thekendisplay
Thekenständer
Material: Acrylglas; Materialstärke: 2 mm; Farbe: glasklar; Format: DIN A4; Ausrichtung: Hochformat. Formschöner Dachständer mit doppelseitiger Einschubmöglichkeit, in verschiedenen DIN-Formaten erhältlich. Das klare Acrylglas ist ein Hingucker, ohne von Ihren Werbebotschaften abzulenken. Eingesetzt wird der Dachständer häufig auch in Schaufenstern, Verkaufsräumen, Empfangsbereichen oder auf Veranstaltungen.
Weitere Informationen:
Farbe:
glasklar
Materialstärke:
2 mm
Format:
DIN A4
Material:
Acrylglas
Ausrichtung:
Hochformat
Weitere Suchbegriffe: theken aufsteller
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,05*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,94*
€ 10,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,84*
€ 10,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,61*
€ 10,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,07*
€ 9,60
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,45*
€ 8,87
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,05*
€ 7,20
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
VKF Renzel
4011432041581
ab € 6,04*
Ähnlich
VKF Renzel
4011432983881
ab € 3,89*
Ähnlich
VKF Renzel
4011432986172
ab € 3,88*
Ähnlich
VKF Renzel
4011432983898
ab € 2,73*
Ähnlich
VKF Renzel
4011432082690
ab € 2,73*
Ähnlich
VKF Renzel
4011432983904
ab € 2,23*
Ähnlich
VKF Renzel
4011432986240
ab € 2,22*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.