Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tisch- und Thekenaufsteller / Acryl-Dachständer in DIN-Formaten | DIN A7 Querformat


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tisch- und Thekenaufsteller / Acryl-Dachständer in DIN-Formaten | DIN A7 Querformat
Tisch- und Thekenaufsteller / Acryl-Dachständer in DIN-Formaten | DIN A7 Querformat
Tisch- und Thekenaufsteller / Acryl-Dachständer in DIN-Formaten | DIN A7 Querformat
Tisch- und Thekenaufsteller / Acryl-Dachständer in DIN-Formaten | DIN A7 Querformat
Tisch- und Thekenaufsteller / Acryl-Dachständer in DIN-Formaten | DIN A7 Querformat
Tisch- und Thekenaufsteller / Acryl-Dachständer in DIN-Formaten | DIN A7 Querformat
Tisch- und Thekenaufsteller / Acryl-Dachständer in DIN-Formaten | DIN A7 Querformat
Artikel-Nr.:
     6676-60.0013.8
Hersteller:
     VKF Renzel
Herst.-Nr.:
     4011432986240
EAN/GTIN:
     4011432986240
Suchbegriffe:
Theken-Aufsteller
Thekenaufsteller
Thekendisplay
Thekenständer
Material: Acrylglas; Materialstärke: 2 mm; Farbe: glasklar; Format: DIN A7; Ausrichtung: Querformat. Formschöner Dachständer mit doppelseitiger Einschubmöglichkeit, in verschiedenen DIN-Formaten erhältlich. Das klare Acrylglas ist ein Hingucker, ohne von Ihren Werbebotschaften abzulenken. Eingesetzt wird der Dachständer häufig auch in Schaufenstern, Verkaufsräumen, Empfangsbereichen oder auf Veranstaltungen.
Weitere Informationen:
Farbe:
glasklar
Materialstärke:
2 mm
Format:
DIN A7
Material:
Acrylglas
Ausrichtung:
Querformat
Weitere Suchbegriffe: theken aufsteller
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,22*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,91*
€ 4,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,23*
€ 3,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,17*
€ 3,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,02*
€ 3,59
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,77*
€ 3,30
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,22*
€ 2,64
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
VKF Renzel
4011432983874
ab € 6,05*
Ähnlich
VKF Renzel
4011432041581
ab € 6,04*
Ähnlich
VKF Renzel
4011432983881
ab € 3,89*
Ähnlich
VKF Renzel
4011432986172
ab € 3,88*
Ähnlich
VKF Renzel
4011432983898
ab € 2,73*
Ähnlich
VKF Renzel
4011432082690
ab € 2,73*
Ähnlich
VKF Renzel
4011432983904
ab € 2,23*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.