Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schuhdisplay / Schuhpräsenter / Schuhständer / Schuhhalter aus Acrylglas | 140 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schuhdisplay / Schuhpräsenter / Schuhständer / Schuhhalter aus Acrylglas | 140 mm
Schuhdisplay / Schuhpräsenter / Schuhständer / Schuhhalter aus Acrylglas | 140 mm
Schuhdisplay / Schuhpräsenter / Schuhständer / Schuhhalter aus Acrylglas | 140 mm
Artikel-Nr.:
     6676-60.0069.1
Hersteller:
     VKF Renzel
Herst.-Nr.:
     4011432071083
EAN/GTIN:
     4011432071083
Suchbegriffe:
Schuhablage
Material: Acrylglas; Farbe: glasklar; Höhe: 140 mm. Sie möchten Ihren Verkaufsraum und Ihre Schaufenster kreativ gestalten? Schuhhandel und Modeläden profitieren gleichermaßen vom Einsatz dieses Schuhständers. Das klare Acrylglas passt zu allen Ladenbau-Konzepten. Die Schuhe werden einfach auf den Halter aufgesetzt. Dieses dezente Display stellt den Schuh „schwebend“ in den Vordergrund und präsentiert ihn im optimalen Winkel.
Weitere Informationen:
Farbe:
glasklar
Höhe:
140 mm
Material:
Acrylglas
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,79*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,61*
€ 10,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,58*
€ 10,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,20*
€ 9,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,79*
€ 9,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,35*
€ 8,75
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,79*
€ 6,89
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
VKF Renzel
4011432082805
ab € 6,65*
Ähnlich
VKF Renzel
4011432082812
ab € 7,33*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.