| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 6676-60.0132.1 Herst.-Nr.: 4011432039724 EAN/GTIN: 4011432039724 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Material: Acrylglas; Materialstärke: 5 mm; Farbe: glasklar; Breite: 450 mm; Höhe: 300 mm. Bieten Sie Ihren Kunden die Möglichkeit sich ausführlich zu informieren - durch den L-Ständer mit Ringmechanik. Der breite Aufsteller mit Ringbuchmechanik bietet genug Platz für mehrere Seiten. Die Mechanik ermöglicht ein einfaches Austauschen der 4-fach gelochten Informationsblätter im DIN A4 Hochformat. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Farbe: | glasklar | Materialstärke: | 5 mm | Material: | Acrylglas | Breite: | 450 mm | Höhe: | 300 mm |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |