Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tischprospekthalter / Prospektaufsteller / Prospektständer „Fulda“ im Querformat | DIN A6


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tischprospekthalter / Prospektaufsteller / Prospektständer „Fulda“ im Querformat | DIN A6
Tischprospekthalter / Prospektaufsteller / Prospektständer „Fulda“ im Querformat | DIN A6
Tischprospekthalter / Prospektaufsteller / Prospektständer „Fulda“ im Querformat | DIN A6
Artikel-Nr.:
     6676-60.0670.1
Hersteller:
     VKF Renzel
Herst.-Nr.:
     4011432047668
EAN/GTIN:
     4011432047668
Suchbegriffe:
Prospekt-Aufsteller
Prospekt-Halter
Prospektaufsteller
Prospekthalter
Material: Acrylglas; Materialstärke: 3 mm; Farbe: glasklar; Format: DIN A6; Ausrichtung: Querformat; Fülltiefe: 30 mm. Der Prospektständer Fulda ist geeignet für Flyer und Prospekte im DIN A6 und DIN A7 Querformat. Ideal zur Selbstbedienung, im Verkaufs- oder Empfangsraum sowie auf Messen und Veranstaltungen. Als Hersteller garantieren wir für die Qualität des Produkts! Wir fertigen den Tischprospektständer aus 3 mm glasklarem Acrylglas mit einer Fülltiefe von 30 mm. Sonderformate auf Anfrage möglich. Kontaktieren Sie uns!
Weitere Informationen:
Farbe:
glasklar
Fülltiefe:
30 mm
Materialstärke:
3 mm
Format:
DIN A6
Material:
Acrylglas
Ausrichtung:
Querformat
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,55*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,93*
€ 9,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,60*
€ 7,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,32*
€ 7,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,09*
€ 7,25
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,81*
€ 6,91
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,55*
€ 5,41
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
VKF Renzel
4011432083109
ab € 3,77*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.