Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Bürobedarf
>
Präsentation und Planung
>
Prospektpräsentation
>
Wandprospekthalter
>
Artikel
Prospektspender / Prospekthalter / Prospekthänger „Nil“ für den Außenbereich, aus Acrylglas, mit Abdeckung | DIN A4
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
6676-60.0679.1
Hersteller:
VKF Renzel
Herst.-Nr.:
4011432987896
EAN/GTIN:
4011432987896
Suchbegriffe:
Kundenstopper Prospektkorb
Prospekt-Aufsteller
Prospekt-Halter
Prospektaufsteller
Material: Acrylglas; Materialstärke: 3 mm; Farbe: glasklar; Format: DIN A4; Ausrichtung: Hochformat; Fülltiefe: 50 mm; Version: Standard. Wasserabweisender Prospektspender, automatischer und sicherer Verschluss der Abdeckklappe durch elastisches Scharnierprofil. Der Prospektspender kann mit Haftsaugern an z.B. Schaufensterscheiben befestigt werden. 2 senkrechte Schlitzfräsungen ermöglichen eine Wandmontage. Plakatständer; Prospekt; Katalog; Display; Hänger; Box; Spender; Halter; Tisch; Wand; Aufsteller;
Weitere Informationen:
Farbe:
glasklar
Fülltiefe:
50 mm
Materialstärke:
3 mm
Format:
DIN A4
Material:
Acrylglas
Version:
Standard
Ausrichtung:
Hochformat
... >
Prospekthalter & Warenträger
>
Wandprospekthalter & Prospekthänger
>
1-Fachhänger
Weitere Suchbegriffe:
Prospekthalter
,
Prospektspender
,
Prospektständer
,
Tischprospekthalter
,
Tischprospektständer
,
Prospekt-Wandhalter
,
Wand-Prospekthalter
,
Wandprospekthalter
,
wand-prospekthalter a4 glasklar
,
tischprospekthalter
,
tischprospekthalter din a4
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 33,19*
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 45,35*
€ 53,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 44,29*
€ 52,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 42,63*
€ 50,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 41,43*
€ 49,30
pro Stück
ab 20 Stück
€ 40,83*
€ 48,59
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,19*
€ 39,50
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Prospektspender / Prospekthalter / Prospekthänger „Nil“ für den Außenbereich, aus Acrylglas, mit Abdeckung | DIN A5
VKF Renzel
4011432985373
ab € 26,78*
Ähnlich
Prospektspender / Prospekthalter / Prospekthänger „Nil“ für den Außenbereich, aus Acrylglas, mit Abdeckung | Lang DIN
VKF Renzel
4011432987865
ab € 23,65*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen