Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Prospektspender / Prospekthänger „Nil“ mit Aufhängehaken für Autoscheiben, aus Acrylglas mit Abdeckung | Lang DIN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Prospektspender / Prospekthänger „Nil“ mit Aufhängehaken für Autoscheiben, aus Acrylglas mit Abdeckung | Lang DIN
Prospektspender / Prospekthänger „Nil“ mit Aufhängehaken für Autoscheiben, aus Acrylglas mit Abdeckung | Lang DIN
Prospektspender / Prospekthänger „Nil“ mit Aufhängehaken für Autoscheiben, aus Acrylglas mit Abdeckung | Lang DIN
Artikel-Nr.:
     6676-60.0679.6
Hersteller:
     VKF Renzel
Herst.-Nr.:
     4011432036556
EAN/GTIN:
     4011432036556
Suchbegriffe:
Prospekt-Aufsteller
Prospekt-Halter
Prospektaufsteller
Prospekthalter
Material: Acrylglas; Materialstärke: 3 mm; Farbe: glasklar; Format: Lang DIN; Ausrichtung: Hochformat; Fülltiefe: 50 mm. Wasserabweisender Prospektspender, automatischer und sicherer Verschluss der Abdeckklappe durch elastisches Scharnierprofil.
Weitere Informationen:
Farbe:
glasklar
Fülltiefe:
50 mm
Materialstärke:
3 mm
Format:
Lang DIN
Material:
Acrylglas
Version:
mit Metallhaken
Ausrichtung:
Hochformat
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 23,72*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,30*
€ 39,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,98*
€ 39,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,68*
€ 37,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,38*
€ 36,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,46*
€ 35,06
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,72*
€ 28,23
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
VKF Renzel
4011432036532
ab € 33,09*
Ähnlich
VKF Renzel
4011432036549
ab € 26,71*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.