Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Prospektspender / Prospekthalter / Prospekthänger „Nil II“ zum Kleben, aus Acrylglas, mit Abdeckung | DIN A4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Prospektspender / Prospekthalter / Prospekthänger „Nil II“ zum Kleben, aus Acrylglas, mit Abdeckung | DIN A4
Prospektspender / Prospekthalter / Prospekthänger „Nil II“ zum Kleben, aus Acrylglas, mit Abdeckung | DIN A4
Prospektspender / Prospekthalter / Prospekthänger „Nil II“ zum Kleben, aus Acrylglas, mit Abdeckung | DIN A4
Prospektspender / Prospekthalter / Prospekthänger „Nil II“ zum Kleben, aus Acrylglas, mit Abdeckung | DIN A4
Artikel-Nr.:
     6676-60.0680.1
Hersteller:
     VKF Renzel
Herst.-Nr.:
     4011432071342
EAN/GTIN:
     4011432071342
Suchbegriffe:
Prospekt-Aufsteller
Prospekt-Halter
Prospektaufsteller
Prospekthalter
Material: Acrylglas; Farbe: glasklar; Format: DIN A4; Ausrichtung: Hochformat; Fülltiefe: 50 mm; Version: mit Klebeband. Praktische, wasserabweisender Prospekthänger, optimal für den Einsatz im Außenbereich geeignet. Rückseitig mit 3 Streifen Schaumklebeband ausgestattet, lässt sich der Prospektspender einfach an allen glatten Oberflächen anbringen. Ein elastisches Scharnierprofil sorgt für einen automatischen und sicheren Verschluss der Abdeckklappe. Verfügbar ist der Prospekthalter mit Deckel im DIN A4, DIN A5 und Lang DIN Hochformat. Als Hersteller garantieren wir für die Qualität des Produkts! Wir fertigen den Prospektspender aus 3 mm glasklarem Acrylglas mit einer Fülltiefe von 50 mm.
Weitere Informationen:
Farbe:
glasklar
Fülltiefe:
50 mm
Format:
DIN A4
Material:
Acrylglas
Version:
mit Klebeband
Ausrichtung:
Hochformat
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 31,47*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 43,55*
€ 51,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 42,84*
€ 50,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 41,66*
€ 49,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 40,06*
€ 47,67
pro Stück
ab 20 Stück
€ 38,61*
€ 45,95
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,47*
€ 37,45
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
VKF Renzel
4011432083185
ab € 25,15*
Ähnlich
VKF Renzel
4011432083192
ab € 22,67*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.