Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Speisekartenständer / Tischaufsteller / Menükartenhalter „Outdoor“


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Speisekartenständer / Tischaufsteller / Menükartenhalter „Outdoor“
Speisekartenständer / Tischaufsteller / Menükartenhalter „Outdoor“
Speisekartenständer / Tischaufsteller / Menükartenhalter „Outdoor“
Speisekartenständer / Tischaufsteller / Menükartenhalter „Outdoor“
Artikel-Nr.:
     6676-60.0751.1
Hersteller:
     VKF Renzel
Herst.-Nr.:
     4011432083253
EAN/GTIN:
     4011432083253
Suchbegriffe:
Menükarten-Halter
Menükartenhalter
Menükartenständer
Speisekartenhalter
Material: Acrylglas; Materialstärke: 2 mm; Farbe: schwarz; Breite: 120 mm; Kantenqualität: poliert; Standflächentiefe: 55 mm; Verwendungszweck: für Material bis 2 mm Stärke. ideal für Speise- und Getränkekarten.
Weitere Informationen:
Material:
Acrylglas
Materialstärke:
2 mm
Farbe:
schwarz
Breite:
120 mm
Kantenqualität:
poliert
Standflächentiefe:
55 mm
Verwendungszweck:
für Material bis 2 mm Stärke
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,96*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,24*
€ 11,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,96*
€ 10,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,12*
€ 9,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,99*
€ 9,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,63*
€ 9,08
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,96*
€ 7,09
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.