Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Menükartenhalter / Tischaufsteller / Holzaufsteller T-Form „Junus“


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Menükartenhalter / Tischaufsteller / Holzaufsteller T-Form „Junus“
Menükartenhalter / Tischaufsteller / Holzaufsteller T-Form „Junus“
Menükartenhalter / Tischaufsteller / Holzaufsteller T-Form „Junus“
Menükartenhalter / Tischaufsteller / Holzaufsteller T-Form „Junus“
Menükartenhalter / Tischaufsteller / Holzaufsteller T-Form „Junus“
Artikel-Nr.:
     6676-63.0205.5
Hersteller:
     VKF Renzel
Herst.-Nr.:
     4011432192474
EAN/GTIN:
     4011432192474
Suchbegriffe:
Menükarten-Halter
Menükartenhalter
Menükartenständer
Speisekartenhalter
Material: Sperrholz; Materialstärke: 8 mm; Breite: 220 mm; Höhe: 315 mm; Tiefe: 70 mm; Version: mit Magneten.
Weitere Informationen:
Format:
DIN A4
Material:
Sperrholz
Materialstärke:
8 mm
Breite:
220 mm
Höhe:
315 mm
Tiefe:
70 mm
Version:
mit Magneten
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 13,94*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,63*
€ 23,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,57*
€ 23,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,85*
€ 22,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,22*
€ 21,68
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,82*
€ 21,21
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,94*
€ 16,59
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.