Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kunststoff-Koffer / Präsentationskoffer / Koffer „Durio” | 360 mm 255 mm 73 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kunststoff-Koffer / Präsentationskoffer / Koffer „Durio” | 360 mm 255 mm 73 mm
Kunststoff-Koffer / Präsentationskoffer / Koffer „Durio” | 360 mm 255 mm 73 mm
Artikel-Nr.:
     6676-65.0048.13
Hersteller:
     VKF Renzel
Herst.-Nr.:
     4011432076491
EAN/GTIN:
     4011432076491
Suchbegriffe:
Kunststoff-Koffer
Kunststoffkoffer
Moderationsbox
Moderationskoffer
Material: Polypropylen; Farbe: transparent, matt; Breite (Innenmaß): 360 mm; Höhe (Innenmaß): 255 mm; Tiefe (Innenmaß): 73 mm. Individuelle Verpackung leicht gemacht: verschenken Sie Ihre Werbeartikel auf spezielle Art und Weise. Mit Hilfe dieses Kunststoff-Koffers verpacken Sie Produktproben oder ein Geschenk-Set nicht nur schnell und unkompliziert sondern auch eindrucksvoll. Unser flexibles Größenangebot hilft Ihnen dabei. Diese Kunststoff-Koffer finden Ihren Einsatz bei Promo-Aktionen, besonderen Werbeaktionen, Messen oder einfach zum Verpacken von Mustern und kleinen Aufmerksamkeiten. Vielleicht verwendet Ihr Kunde den Koffer „Durio“ sogar weiter. Auf jeden Fall ist dieser vielfältig einsetzbar. Bringen Sie Ihr individuelles Logo unter und fragen Sie Ihre Wunschbedruckung bei uns an.
Weitere Informationen:
Farbe:
transparent, matt
Breite (Innenmaß):
360 mm
Höhe (Innenmaß):
255 mm
Tiefe (Innenmaß):
73 mm
Material:
Polypropylen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,41*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,63*
€ 17,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,06*
€ 16,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,01*
€ 15,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,53*
€ 14,91
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,08*
€ 14,38
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,41*
€ 11,20
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
VKF Renzel
4011432072806
ab € 2,14*
Ähnlich
VKF Renzel
4011432076484
ab € 4,12*
Ähnlich
VKF Renzel
4011432072813
ab € 6,91*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.