Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Präsentationskoffer / Musterkoffer / Kunststoff-Koffer „Mini“ | 49 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Präsentationskoffer / Musterkoffer / Kunststoff-Koffer „Mini“ | 49 mm
Präsentationskoffer / Musterkoffer / Kunststoff-Koffer „Mini“ | 49 mm
Artikel-Nr.:
     6676-65.0048.2
Hersteller:
     VKF Renzel
Herst.-Nr.:
     4011432106365
EAN/GTIN:
     4011432106365
Suchbegriffe:
Kunststoff-Koffer
Kunststoffkoffer
Moderationsbox
Moderationskoffer
Material: Polystyrol; Farbe: glasklar; Breite (Innenmaß): 121 mm; Höhe (Innenmaß): 97 mm; Tiefe (Innenmaß): 49 mm. Dieser ansprechende Kunststoff-Koffer aus glasklarem Polystyrol ist die perfekte Verpackung für kleine Geschenke, Giveaways und Produktproben. Im Einsatz auf Messen oder Promotion-Events ein echtes Unikat! Mit einer individuellen Bedruckung unterstützen Sie zusätzlich die Wirkung des Mini-Koffers.
Weitere Informationen:
Farbe:
glasklar
Breite (Innenmaß):
121 mm
Höhe (Innenmaß):
97 mm
Tiefe (Innenmaß):
49 mm
Material:
Polystyrol
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,90*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,55*
€ 11,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,31*
€ 11,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,47*
€ 10,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,05*
€ 9,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,87*
€ 9,37
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,90*
€ 7,02
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
VKF Renzel
4011432096062
ab € 3,92*
Ähnlich
VKF Renzel
4011432100295
ab € 4,34*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.