Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Präsentationskoffer / Musterkoffer / Kunststoff-Koffer „Compact“ | 232 mm 182 mm 35 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Präsentationskoffer / Musterkoffer / Kunststoff-Koffer „Compact“ | 232 mm 182 mm 35 mm
Präsentationskoffer / Musterkoffer / Kunststoff-Koffer „Compact“ | 232 mm 182 mm 35 mm
Artikel-Nr.:
     6676-65.0048.4
Hersteller:
     VKF Renzel
Herst.-Nr.:
     4011432092798
EAN/GTIN:
     4011432092798
Suchbegriffe:
Kunststoff-Koffer
Kunststoffkoffer
Moderationsbox
Moderationskoffer
Material: Polystyrol; Farbe: glasklar; Breite (Innenmaß): 232 mm; Höhe (Innenmaß): 182 mm; Tiefe (Innenmaß): 35 mm. Diese formschönen Kunststoff-Koffer sind äußerst flexibel einsetzbar. Wählen Sie die für Ihre Zwecke passende Größe aus unserem Angebot und verwenden Sie den Koffer für Ihren nächsten Messe-Auftritt. Oder verpacken Sie das Werbegeschenk für Ihren nächsten Kundentermin schlicht aber eindrucksvoll. Im Koffer „Compact“ präsentieren Sie Artikel dekorativ und gut sichtbar. Formschön verpackt zieht Ihr Präsent die Blicke förmlich auf sich. Komprimieren Sie in diesem Koffer ein interessantes Produktpaket für Ihre Kunden oder heben Sie einzelne Musterartikel hervor. Durch Ihre Wunsch-Bedruckung bietet der Koffer „Compact“ weitere Gestaltungsmöglichkeiten.
Weitere Informationen:
Farbe:
glasklar
Breite (Innenmaß):
232 mm
Höhe (Innenmaß):
182 mm
Tiefe (Innenmaß):
35 mm
Material:
Polystyrol
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,25*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,39*
€ 13,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,32*
€ 13,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,25*
€ 12,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,76*
€ 11,61
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,54*
€ 11,35
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,25*
€ 8,63
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
VKF Renzel
4011432112403
ab € 14,59*
Ähnlich
VKF Renzel
4011432105139
ab € 10,93*
Ähnlich
VKF Renzel
4011432118566
ab € 14,12*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.