Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Präsentationskoffer / Musterkoffer / Kunststoff-Koffer „Maxi“ | 302 mm 212 mm 47 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Präsentationskoffer / Musterkoffer / Kunststoff-Koffer „Maxi“ | 302 mm 212 mm 47 mm
Präsentationskoffer / Musterkoffer / Kunststoff-Koffer „Maxi“ | 302 mm 212 mm 47 mm
Artikel-Nr.:
     6676-65.0048.8
Hersteller:
     VKF Renzel
Herst.-Nr.:
     4011432100301
EAN/GTIN:
     4011432100301
Suchbegriffe:
Kunststoff-Koffer
Kunststoffkoffer
Moderationsbox
Moderationskoffer
Material: Polystyrol; Farbe: glasklar; Breite (Innenmaß): 302 mm; Höhe (Innenmaß): 212 mm; Tiefe (Innenmaß): 47 mm. Dezent und doch auffällig – das sind die Kunststoff-Koffer aus unserem Angebot! Verpacken Sie kompakt und gut sichtbar ein ganzes Produktsortiment oder bewerben Sie Ihr Unternehmen durch diese individuelle Hülle für Ihr Werbegeschenk. Der glasklare Kunststoff-Koffer lässt einen freien Blick auf das von Ihnen mitgeführte Muster oder das überreichte Werbegeschenk zu. Diese individuelle Verpackung macht Ihren Artikel besonders! Auch größere Produkte finden in der Serie „Maxi“ Platz. Wählen Sie aus den möglichen Größenvarianten. Eine individuelle Bedruckung setzen wir gerne um.
Weitere Informationen:
Farbe:
glasklar
Breite (Innenmaß):
302 mm
Höhe (Innenmaß):
212 mm
Tiefe (Innenmaß):
47 mm
Material:
Polystyrol
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 12,98*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,99*
€ 22,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,77*
€ 22,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,73*
€ 21,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,32*
€ 20,61
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,67*
€ 19,84
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,98*
€ 15,45
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
VKF Renzel
4011432092804
ab € 12,54*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.