| |
|
| Artikel-Nr.: 6676-65.0079.5 Herst.-Nr.: 4011432024294 EAN/GTIN: 4011432024294 |
| |
|
| | |
| Material: Polypropylen; Farbe: schwarz; Breite: 280 mm; Höhe: 98 mm; Tiefe: 344 mm. Nutzen Sie die Cratebox „Tray“ zur Einhängung in das Lamellenwandsystem. Präsentieren Sie Ihre Ware optimal und gut einsehbar in der Box. Verwenden Sie die Box beispielsweise für Kosmetikartikel oder Kleinwaren wie Stifte oder anderes Büromaterial. Eine Kombination dieser Box mit weiteren Behältern, die Sie im Zubehör finden, führt zu einer guten Übersicht und ordentlichen Präsentation Ihrer Waren. Weitere Informationen: | | Farbe: | schwarz | Breite: | 280 mm | Höhe: | 98 mm | Tiefe: | 344 mm | Material: | Polypropylen |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |