Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cratebox „Tray“ / Warenschütte / Box für Lamellenwandsystem / Körbchen aus Kunststoff | milchig transparent


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Cratebox „Tray“ / Warenschütte / Box für Lamellenwandsystem / Körbchen aus Kunststoff | milchig transparent
Cratebox „Tray“ / Warenschütte / Box für Lamellenwandsystem / Körbchen aus Kunststoff | milchig transparent
Artikel-Nr.:
     6676-65.0079.6
Hersteller:
     VKF Renzel
Herst.-Nr.:
     4011432024300
EAN/GTIN:
     4011432024300
Suchbegriffe:
Lamellen Wand Systeme
Lamellenwand-Systeme
Lamellenwandsysteme
Stapel-Korb
Material: Polypropylen; Farbe: milchig transparent; Breite: 280 mm; Höhe: 98 mm; Tiefe: 344 mm. Nutzen Sie die Cratebox „Tray“ zur Einhängung in das Lamellenwandsystem. Präsentieren Sie Ihre Ware optimal und gut einsehbar in der Box. Verwenden Sie die Box beispielsweise für Kosmetikartikel oder Kleinwaren wie Stifte oder anderes Büromaterial. Eine Kombination dieser Box mit weiteren Behältern, die Sie im Zubehör finden, führt zu einer guten Übersicht und ordentlichen Präsentation Ihrer Waren.
Weitere Informationen:
Farbe:
milchig transparent
Breite:
280 mm
Höhe:
98 mm
Tiefe:
344 mm
Material:
Polypropylen
Weitere Suchbegriffe: Stapelkorb, stapel korb
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,72*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,59*
€ 5,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,98*
€ 4,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,89*
€ 4,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,68*
€ 4,38
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,39*
€ 4,03
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,72*
€ 3,24
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
VKF Renzel
4011432024294
ab € 2,72*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.