Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mini Promotion-Koffer / Präsentationskoffer / Musterkoffer aus Kunststoff | rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Mini Promotion-Koffer / Präsentationskoffer / Musterkoffer aus Kunststoff | rot
Mini Promotion-Koffer / Präsentationskoffer / Musterkoffer aus Kunststoff | rot
Artikel-Nr.:
     6676-65.0080.1
Hersteller:
     VKF Renzel
Herst.-Nr.:
     4011432079263
EAN/GTIN:
     4011432079263
Suchbegriffe:
Kunststoff-Koffer
Kunststoffkoffer
Moderationsbox
Moderationskoffer
Material: Polypropylen; Farbe: rot; Breite (Innenmaß): 90 mm; Höhe (Innenmaß): 65 mm; Tiefe (Innenmaß): 21 mm. in Visitenkartengröße; Material: Polypropylen; Farbe: transparent, grün, blau oder rot; Maße: 90 x 65 x 21 mm (B x H x T)
Weitere Informationen:
Farbe:
rot
Material:
Polypropylen
Breite (Innenmaß):
90 mm
Tiefe (Innenmaß):
21 mm
Höhe (Innenmaß):
65 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,38*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,70*
€ 3,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,23*
€ 2,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,05*
€ 2,44
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,83*
€ 2,18
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,82*
€ 2,17
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,38*
€ 1,64
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
VKF Renzel
4011432076538
ab € 1,38*
Ähnlich
VKF Renzel
4011432076521
ab € 1,38*
Ähnlich
VKF Renzel
4011432071410
ab € 1,38*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.