Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Menükartenhalter / Tischaufsteller / L-Ständer „Magnetic” aus Acrylglas | DIN A6


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Menükartenhalter / Tischaufsteller / L-Ständer „Magnetic” aus Acrylglas | DIN A6
Menükartenhalter / Tischaufsteller / L-Ständer „Magnetic” aus Acrylglas | DIN A6
Menükartenhalter / Tischaufsteller / L-Ständer „Magnetic” aus Acrylglas | DIN A6
Menükartenhalter / Tischaufsteller / L-Ständer „Magnetic” aus Acrylglas | DIN A6
Menükartenhalter / Tischaufsteller / L-Ständer „Magnetic” aus Acrylglas | DIN A6
Menükartenhalter / Tischaufsteller / L-Ständer „Magnetic” aus Acrylglas | DIN A6
Menükartenhalter / Tischaufsteller / L-Ständer „Magnetic” aus Acrylglas | DIN A6
Menükartenhalter / Tischaufsteller / L-Ständer „Magnetic” aus Acrylglas | DIN A6
Artikel-Nr.:
     6676-65.0177.3
Hersteller:
     VKF Renzel
Herst.-Nr.:
     4011432066553
EAN/GTIN:
     4011432066553
Suchbegriffe:
Präsentationsständer
Menükarten-Halter
Menükartenhalter
Menükartenständer
Material: Acrylglas; Farbe: glasklar; Format: DIN A6; Ausrichtung: Hoch- / Querformat. Befestigen Sie eigens entworfene Werbung auf Einzelblättern über den stilvollen L-Aufsteller „Magnetic“. Gehalten wird Ihre Werbung durch die glasklare Acrylglasplatte, die Sie frontal auf den L-Ständer auflegen. Die Platte ist über 4 Magnete fixiert, welche dem Aufsteller zu seinem Namen verhelfen. Die gebogene Form des L-Ständers „Magnetic“ sorgen nicht nur für ein ansprechendes Design, sondern auch für einen optimalen Lesewinkel. Entscheiden Sie sich für ein passendes DIN-Format und setzen Sie den Aufsteller sowohl im Hoch- als auch im Querformat ein. Auf Empfangstheken, Bankschaltern oder Verkaufstischen macht dieser stilvolle Aufsteller nicht nur Ihre aktuellen News publik, sondern sorgt auch für ein edles Bild.
Weitere Informationen:
Farbe:
glasklar
Format:
DIN A6
Material:
Acrylglas
Ausrichtung:
Hoch- / Querformat
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,62*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,05*
€ 11,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,82*
€ 11,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,03*
€ 10,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,78*
€ 10,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,38*
€ 9,97
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,62*
€ 7,88
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
VKF Renzel
4011432066539
ab € 11,86*
Ähnlich
VKF Renzel
4011432066546
ab € 9,39*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.