Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tischprospekthalter / Prospektaufsteller / Tischprospektständer / Einzelständer „Universum“ im Hochformat | DIN A4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tischprospekthalter / Prospektaufsteller / Tischprospektständer / Einzelständer „Universum“ im Hochformat | DIN A4
Tischprospekthalter / Prospektaufsteller / Tischprospektständer / Einzelständer „Universum“ im Hochformat | DIN A4
Tischprospekthalter / Prospektaufsteller / Tischprospektständer / Einzelständer „Universum“ im Hochformat | DIN A4
Tischprospekthalter / Prospektaufsteller / Tischprospektständer / Einzelständer „Universum“ im Hochformat | DIN A4
Artikel-Nr.:
     6676-67.0005.1
Hersteller:
     VKF Renzel
Herst.-Nr.:
     4011432986059
EAN/GTIN:
     4011432986059
Suchbegriffe:
Prospekt-Aufsteller
Prospekt-Halter
Prospektaufsteller
Prospekthalter
Material: Polystyrol; Farbe: glasklar; Format: DIN A4; Ausrichtung: Hochformat; Fülltiefe: 32 mm. Der Einzelständer „Universum“ ist ein schlichtes Prospektfach, welches als Standversion zur Platzierung auf Tischen, Theken oder Regalen geeignet ist. Die nach hinten gezogenen Seiten sorgen bei diesem Thekenaufsteller für weitere Stabilität. Der Tischprospektständer aus glasklarem Polystyrol ist optimal für die Präsentation Ihrer Flyer und Prospekte im DIN A4, DIN A5 oder Lang DIN Hochformat. Der Rücken des Prospektaufstellers ist etwas schmaler als das jeweilige DIN-Format, dadurch wird die Entnahme der Printerzeugnisse erleichtert. Jedes Prospektfach bietet eine Fülltiefe von 32 mm. Ein individueller Aufdruck, z.B. mit Ihrem Logo, ist möglich. Sprechen Sie uns an! Profitieren Sie auch von unseren Staffelpreisen. Weitere Formate sowie Ausführungen der Prospektständer-Serie „Universum“, z.B. als Mehrfachprospektständer oder Visitenkartenständer, sind ebenfalls in unserem Shop erhältlich.
Weitere Informationen:
Farbe:
glasklar
Fülltiefe:
32 mm
Format:
DIN A4
Material:
Polystyrol
Ausrichtung:
Hochformat
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,32*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,63*
€ 10,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,63*
€ 9,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,38*
€ 8,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,06*
€ 8,40
pro Stück
ab 36 Stück
€ 5,77*
€ 6,87
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,59*
€ 6,65
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 4,32*
€ 5,14
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
VKF Renzel
4011432028902
ab € 1,03*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.