Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wandprospekthalter / Prospekthänger / Prospektspender „Donau“ | DIN A4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wandprospekthalter / Prospekthänger / Prospektspender „Donau“ | DIN A4
Wandprospekthalter / Prospekthänger / Prospektspender „Donau“ | DIN A4
Wandprospekthalter / Prospekthänger / Prospektspender „Donau“ | DIN A4
Wandprospekthalter / Prospekthänger / Prospektspender „Donau“ | DIN A4
Wandprospekthalter / Prospekthänger / Prospektspender „Donau“ | DIN A4
Wandprospekthalter / Prospekthänger / Prospektspender „Donau“ | DIN A4
Wandprospekthalter / Prospekthänger / Prospektspender „Donau“ | DIN A4
Artikel-Nr.:
     6676-67.0017.1
Hersteller:
     VKF Renzel
Herst.-Nr.:
     4011432984062
EAN/GTIN:
     4011432984062
Suchbegriffe:
Prospekt-Aufsteller
Prospekt-Halter
Prospektaufsteller
Prospekthalter
Material: Polystyrol; Farbe: glasklar; Format: DIN A4; Ausrichtung: Hochformat; Fülltiefe: 35 mm. Dieser hochwertige Prospekthänger wird aus glasklarem Polystyrol gefertigt. Durch die speziell eingespritzten Rillen im Boden, wird auch Ihr letzter Werbeflyer im Aufsteller noch formschön präsentiert. Die beiden rückseitig vorhandenen Schlüssellochbohrungen ermöglichen eine einfache und stabile Montage an der Wand. Entsprechendes Befestigungsmaterial ist nicht im Lieferumfang enthalten. Der Wand-Prospekthalter ist ideal für die Präsentation Ihrer Flyer und Prospekte im DIN A4, DIN A5 oder Lang DIN Hochformat. Jedes Prospektfach bietet eine Fülltiefe von 35 mm. Plakatständer; Prospekt; Katalog; Display; Hänger; Box; Spender; Halter; Tisch; Wand; Aufsteller;
Weitere Informationen:
Farbe:
glasklar
Fülltiefe:
35 mm
Format:
DIN A4
Material:
Polystyrol
Ausrichtung:
Hochformat
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,59*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,50*
€ 10,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,44*
€ 8,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,08*
€ 8,43
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,86*
€ 8,16
pro Stück
ab 33 Stück
€ 6,06*
€ 7,21
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,87*
€ 6,99
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,59*
€ 5,46
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
VKF Renzel
ST-PRO 112
ab € 3,05*
Ähnlich
VKF Renzel
4011432984079
ab € 2,24*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.